147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)910 推奨板厚(mm)デスク:20以上 取付穴径(Φmm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3 タイプアンダーデスク RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100
1本
4,498 税込4,948
21日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)955 寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50 取付け方法クランプ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)(デスク)45以下
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)300 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 長さ(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m)2 トランキング/チェーンタイプ溝付きパネルケーシング スロットル方式オープン 材質PVC グレー 燃焼挙動自消性
1袋(8個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1台)
14,200 税込15,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


マサル工業エムケーダクト ダクトフレキ
エコ商品
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×950×92 号数4号
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライケーブルダクト_
ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。
長さ(mm)1000 グレー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業エルダクト
エコ商品
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
接続部品、直線タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA ホワイト
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-KK60L ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
CA-KK60Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×110.6 収容数LANケーブル 約77本
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

CA-KK40L ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
CA-KK40Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×30×70.5 収容数LANケーブル 約35本
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
内外L型タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA ホワイト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。 硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
材質PVC 長さ(mm)1000 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-KK80L ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
CA-KK80Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×60×137.2 収容数LANケーブル 約140本
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラダクト
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~+70
1袋(10本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー 材質構造部材:ポリプロピレン 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト Dコネクター
エコ商品
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折り曲げ調整可能な節目管状のケーブルマネージャで見栄え良く配線を目隠し。床からデスクにケーブルを引き回し、ケーブルを保護しながら負荷を緩和。4つの内部管でパワーケーブルとデータケーブルを離して配線。長さ調節可能。重量のあるベースプレートを床に置きケーブルをホールド。デスク、テーブル、カウンターなどの下にケーブルマネージャを固定する設置プレート
用途デスク下にケーブルを目隠ししながら整理し、機能的で見栄えの良いワークスペースを実現。ケーブルの束を整理し、躓きの危険を回避。職場やホームオフィスでケーブルを保護しながら、ケーブルにかかる負荷を軽減。会議室のケーブル配線を目隠しながら整理 仕様Maximum Height:1290mm、エンクロージャタイプ:プラスチック、スチール 長さ(mm)129 シルバー 高さ(mm)1290 本体質量(g)900 パッケージサイズ(mm)492×132×96 梱包質量(g)1100 梱包内容ケーブルマネージャー、M5x20mmネジ、クイックスタートガイド 製品幅(mm)110
1個
4,198 税込4,618
欠品中

ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂) 種類ダクト
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m)2.4 仕様スーパーダイマ 付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に 仕様ラックユニット数2 トラスコ品番828-6006 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質ABS、PVC、合成樹脂 質量(g)713 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)81 寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9 使用場所屋内 収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本 スリット幅(mm)18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。 シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。 アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。 インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。 軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質アルミ製
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)