さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ
害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。
速効性と残効性にすぐれています。
水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。
イヤなニオイがない
大容量、粉剤
種別粉剤
シリーズ虫コロリアース
使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
有効期間約1ヶ月
利用場所屋外
家のまわりにまくだけで不快な虫を殺虫&侵入防止でき、イヤなニオイも残しません。
〈殺虫粉〉を、シリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く効きめ長持ち。
除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉配合。
2通りのまき方が選べる、業界初のダブルキャップ採用。
適合害虫アリ・ムカデ
利用場所屋外
本製品は徘徊性不快害虫用の駆除剤です。
特にヤスデに対して優れた効果を発揮します。
有機リン酸系の駆除剤に比べて即効性に優れています。
接触効果が高い粉剤タイプですので、建物周囲に帯状散布することによりヤスデなどの侵入を防ぎます。
適合害虫クロアリ・ヤスデ・ワラジムシ・ダンゴムシ・ムカデ・ゲジゲジ等
散布量20~50g/m2
利用場所屋外
効果【ノックダウンダスター】クロアリ:4分、ヤスデ:7分、ワラジムシ:20分、ダンゴ虫:25分
1袋(10kg)
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
大きな蜂も速効撃退
遠方まで噴射できるジェットタイプなので飛び回っているハチ・アブも狙いやすく近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
即効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので効果はバツグンです。
無風状態で約6~7mの距離まで霧が到達します。
適合害虫ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・アブ・ブヨ
成分d-T80-フタルスリン、ペルメトリン、IPソルベント(ピレスロイド系殺虫剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋外
1本(450mL)
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
関連キーワード