仕様1枚6名記入(片面)×5枚=30名用
寸法(幅W×高さH)(mm)215×152
枚数5
1冊
¥279
税込¥307
当日出荷
物語性のある絵本、寄せ書き、サイン帳など様々な用途に使えます。20ページ。
寸法(mm)縦211×横187×厚さ6.5
内容絵本作り
科目図工
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
郵便番号枠付き、和綴じの芳名帳です。披露宴や結婚式、二次会などのお祝い事や、同窓会や囲む会やパーティなどの受付に。民宿やフィールドワークなどの宿帳に。展示会、展覧会、セミナーの受付に。ご列席のお客様名を大切に保管します。5行書きで180名分記名できます。
用途結婚式 披露宴 同窓会 名簿
仕様1冊18枚綴(和綴じ)、180名分記名
材質表紙:和紙、中:奉書紙、綴じ紐:綿
寸法(縦×横)(mm)243×182
行数5行
作・絵 tupera tupera(ツペラ ツペラ)52種類の「顔」ベースに、目・鼻・口などのパーツシールが6ページ分ついたシールブック。
付属のシールを貼ったりペンや色鉛筆で描き加えたりして、自由な発想で顔を完成させてみましょう!
うれしい顔、笑った顔、困った顔、照れた顔、いろいろな顔をつくって・遊んで・笑える「かおノート」シリーズ。
シールは本のページにセットされているので、お子さまの移動中のおもちゃとしてもぴったりです。
友だち同士や親子でつくって、出来上がったおもしろ顔を見せ合っても楽しめます。
ページ数48ページ+シール6ページ
1冊
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
透明カバー付!水彩絵具やポスターカラー、ペン、アクリル絵具などさまざまな画材が使用できます。
色ホワイト
材質紙
寸法(mm)210×197
科目生活科・総合学習
寸法(縦×横)(mm)55×91
和綴じの芳名帳です。披露宴や結婚式、二次会などのお祝い事や、同窓会や囲む会やパーティなどの受付に。民宿やフィールドワークなどの宿帳に。展示会、展覧会、セミナーの受付に。ご列席のお客様名を大切に保管します。7行書きで252名分記名できます。
用途結婚式 披露宴 同窓会 名簿
仕様1冊18枚綴(和綴じ)、252名分記名
材質表紙:和紙、中:奉書紙、綴じ紐:綿
寸法(縦×横)(mm)243×182
行数7行
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質PVC
寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格ISO/IEC 10373準拠
使用チップFeliCa Lite S RC-S966
コードシステムコード:88B4h
電源も電池も一切不要の保管庫。
ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。
保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。
カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。
メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本
寸法(mm)本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2
質量(g)約2000
設置場所屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
短時間で制作できる8ページが新登場!全8ページ 中身3枚。表紙が厚く、絵本開閉時に紙が破れない丈夫な構造になっています。汚れから絵本を守る透明カバー付。画用紙なので、色鉛筆、水彩絵具、ポスターカラー、アクリル絵具など、さまざまな描画材が使え、描きやすいです。
セット内容画用紙・組立済、透明カバー
材質紙
寸法(mm)197×210×厚9(共通)
質量(g)137
ページ数8ページ
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
貼ってはがせるふくわらいシールブック!全16ページ
材質紙
寸法(mm)181×181
形態包装:ヘッダー付PP袋入
ページ数16
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
関連キーワード