29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)5000 使用電源バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

末松電子製作所ハイパワーゲッター
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。 出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)8000 使用電源バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

末松電子製作所2段250mFRPセット
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
80,980 税込89,078
翌々日出荷

末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約2.7 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

末松電子製作所2段250mFQセット
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
85,980 税込94,578
翌々日出荷

ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
寸法(mm)約96×95×175 質量(kg)約4.2 バッテリー容量(Ah)12
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

長さ(cm)30(アース棒) アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様2型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

末松電子製作所2段500mEGFセット
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ネクストアグリ防獣くんマルチ3500
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書) 幅(mm)255 質量(kg)2.2 高さ(mm)440 奥行(mm)170 電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間修理保証:1年 最大電圧(V)10000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅) 外径(mm)284 直径(mm)110(芯) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
欠品中

末松電子製作所ゲッターアルカリ電池12V
エコ商品
単一アルカリ電池8個内蔵。
寸法(mm)約71×77×163 質量(kg)約1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

末松電子製作所2段250mEGFセット
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

末松電子製作所2段500mFQセット
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。 電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。 放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、 ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシ セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷

末松電子製作所2段500mFRPセット
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

2重張りは内側に4段の電気さく線を張り、外側にも1段電気さく線を張ります。 外側に1段張ることで体の大きなクマでも内側の電気さく線に触れやすくなります。 電気さく本器も強力タイプを使用する事で、より高い効果が期待できます。
対象動物クマ セット内容電気さく本器 ゲッターエースSP1台、支柱(内さく直線用) FRPポール(14mm×1.5m)20本、支柱(外さく用) FRPポール(14mm×90cm)25本、14mmフック×105個、支柱(内さくコーナー用) FRPポール(26mm×1.5m)5本、26mmフック×20個、電気さく線 スーパーゲッターコード300m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
91,980 税込101,178
翌日出荷