くり返し使用できる!
空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)2.2
直径(Φmm)87
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×130×98mm(展開方法による)
質量(g)124
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
対応幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
仕様フリップケース対応
取付方式ゲル吸盤取付
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。
タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS
取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面
耐熱温度(℃)-10~60
材質(吸盤)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)
色ブラック
取付方式ゲル吸盤
本体質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
アーム長さ(mm)250
関連資料(1.44MB)
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
外径(mm)68
内径(mm)28
適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)2
寸法(Φmm)85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ90mm以下の吸盤に対応。
ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤
色ブラック
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スマートフォン・タブレットを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
仕様中型タブレットに対応
付属品設置補助板×1
材質PC/ABS/PU/TPU/鉄
質量(g)170
取付方式ゲル吸盤取付
対応高さ:約105mm~185mm 厚み:約13mm以下 重量:約450g以下
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×130mm(展開方法による)
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
仕様ゲル吸盤取付角度伸縮自在ステー
付属品ゴム足×2、設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)約165
取付方式吸盤
対応機種幅:約54mm~87mm厚み:約20mm以下重量:約250g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×162×110(最大/展開方法による)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様ゲル吸盤取付、フリップケース対応
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)124
取付方式ゲル吸盤
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)71×130×98※展開方法による
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)
色ブラック
取付方式ゲル吸盤
本体質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
関連資料(1.44MB)
1個
¥899
税込¥989
欠品中
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)
色ブラック
取付方式ゲル吸盤
本体質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
アーム長さ(mm)250
関連資料(1.44MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。
横幅約40~90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。
タイプ吸盤スタンド型
特性角度調整
付属品設置補助板×1
材質耐熱ABS/鉄/PU/TPU
質量(g)80
取付方式ゲル吸盤取付
適合範囲幅:約40mm~90mm 厚み:約12mm以下 重量:約200g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約64×135×80(展開方法による)
収納量約200g以下
収納寸法(mm)(約)幅40~90×厚み12以下
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
仕様ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼
色ブラック
質量(g)127
取付方式ゲル吸盤
対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×77×147(展開方法による)
アズワン品番64-9713-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。
粘着テープ取り付けタイプ。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。
ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。
コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。
寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまで
色ブラック・シルバー
取付方式吸盤貼り付け
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。)
見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。
11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。
背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。)
強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
前後左右上下に調整できる基台。
ポータブルナビゲーション・液晶TV等を前後左右上下と見やすい位置にセットできるマルチ調整タイプ。
伸縮ステーは前後に約32mmの調整ストローク。
取り付けが安定する背面ベース付き。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)500以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
片手でカンタンにホールドできるクリップタイプのスマホホルダー。
高い密着性と耐久性を実現したハイブリッドゲル吸盤。
角度や向きの調整範囲が広いボールジョイント構造。
採用幅 : 50mm~100mm 重さ : 200g以下のスマートフォンに対応
質量(g)160
適合スマートフォン:(幅)50~100mm、(重さ)200g以下
取付場所直径80mm以上の平面な場所
取付方式ゲル吸盤
ハンガー等を掛けられる便利なバーです
用途内装やガラス面に強力特殊ゲル吸盤で簡単取付。市販のΦ28mmパイプの取り付けも可能で、車内のDIY用品としても使用できます。バイプ長:約550mm。耐荷重:水平面取付時5kg、垂直取付時3kg
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
剥離可能な化学反応型接着剤です。
施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。
吸着力を失った吸盤に使っていただきますと、接着補強が可能です。
ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。
凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。
硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。
用途吸盤の接着補強に。
吸着力を失った吸盤の再接着に。
(つかなくなった吸盤や、何度くっつけても剥がれ落ちてしまう吸盤に使用してください)
硬化後は、綺麗にはがれます。
色クリア
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

スマートフォンホルダー 360°回転
モノタロウ
¥349
税込¥384
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式ゲル吸盤
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式吸盤
本体質量(g)205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。
スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。
特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
色ブラック
質量(g)185
取付方式吸盤貼り付け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・強力マグネット式スマートフォンホルダーゲル吸盤取付。・ゲル吸盤取付タイプにてダッシュボード、サイドガラス等に貼付け可能。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット34個内蔵。・ワイヤレス充電機能はございません
用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。
対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)・マグネット付スマートフォンケース取付・付属の貼付け式マグネットリング取付
機能ワイヤレス充電機能無し
特性充電使用可能
1個
¥5,498
税込¥6,048
11日以内出荷
7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。
色ブラック
質量(g)200
取付方式吸盤
適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
片手でスマホの取付・取外しができます。
調整範囲が広いボールジョイント構造を採用。
エラストマーとポリウレタンの2種類の樹脂を組み合わせたハイブリッドゲル吸盤を採用。
高い密着性と耐久性を実現。
適合スマートフォン: (幅)55~80mm、重さ220g以下(ケースを含め)
質量(g)167
取付方式ゲル吸盤
・強力マグネット式ワイヤレス充電付スマートフォンホルダー ゲル吸盤取付。・ゲル吸盤取付タイプにてダッシュボード、サイドガラス等に貼付け可能。・フルアジャスタブルボールジョイントにて360度角度調整。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット15個内蔵。・ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません
用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。充電機能付きホルダーはスマホ充電することも可能となり、車内にホルダー。を取り付けておけば駐車中に車内で動画視聴や、通話をする際にもバッテリ。ー残量を気にせず使用ができ、車に乗る機会の多い方は車内にOptiline ホル。ダーを取り付けておくことにより快適、安全な車移動が可能となります。
出力(W)最高充電:15
対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)
機能ワイヤレス充電機能付き
特性充電使用可能
1個
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)
色ブラック
対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Magsafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダーです。ダッシュボードや机上に取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。ゲル吸盤取り付けタイプなので、デスク回りやキッチン周りなど様々な場所に取り付けができます。本体にあるレバーを引き上げることで、本体が回転するので、見える位置に向きを調整できます。ヒンジが2つあるので、前後の位置調整もすることができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが1つ付属しています。
セット内容メタルリング
直径(Φcm)吸盤:約6.8
適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
寸法(cm)約W6.8×D7.3~20.2×H3.3~16
製品質量(g)約119(本体のみ)
設置方法ゲル吸盤取り付け
設置場所W6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所
適合車種吸盤部が貼り付くW6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所がある車種
耐荷重(g)300
アーム角度調整
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
MagSafe搭載のiPhone専用!様々な場所に簡単設置できる強力ゲル吸盤タイプの車載スマホスタンド。アームの長さの調節、角度調節が可能で好みのポジションに固定できます。4000ガウスネオジム磁石採用でiPhoneをしっかりホールドします。
質量(g)132
備考本製品に充電機能はありません
寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:59×59
対応機種Magsafe搭載のiPhone
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×96×156
伸縮範囲(cm)アーム部:約5.5
素材ABS+マグネット
特性角度調節、ゲル吸盤付、高さ調節
関連資料(0.43MB)
ガウス(G)マグネット部磁力:4000
角度調節(可能範囲)約180°
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
「強力吸着!ストロングマグネットホールド」強力磁石+0.4mm厚の金属プレートでスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85
質量(g)約320
取付方式ゲル吸盤
商品タイプ貼付タイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。
強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30
台座径(Φmm)吸着面:約64
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85
質量(g)約320
取付方式ゲル吸盤
商品タイプ吸盤タイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ