形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
材質(カバー)CAC911
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ボディ)CAC911
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類ゲートバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE含浸アスベスト
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS304
材質(スナップリング)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)SUS403
材質(ボンネット)FC200
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)SUS403
材質(ボンネット)FC200
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
適合規格JV4-2適合品
最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式差込み
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス)
適合規格JV8-1
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき
材質(ボンネット)SCS14A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
JIS B 2011 適合品です。
用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用
材質青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
材質FCD-S
接続ねじ込み形
バルブ種類ゲートバルブ
付属品開度インジケータ付
形状ストレート
材質(本体)FC300
最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
材質(シート)CAC406
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)C3771BE
材質(ハンドル)FC250
材質(ボンネット)FC300
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル車)C3771BE
材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別ゲートバルブ
強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル車)C3771BE
材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)C3771BE
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン
バルブ種類ゲートバルブ
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード
1
2
次へ