RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)5.93(13.07lb)
スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44
材質(ケース)メタル
解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz
定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A
LED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)
ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 32
ポートGUI
パネル1.6インチ(解像度:128×64)
コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32
グリーンマーク認定
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)5.86(12.92lb)
スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2
消費電力AC110V:34.1W:117BTU/h、AC220V:34.6W:118BTU/h(注意 ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44
材質(ケース)メタル
解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz
定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A
LED【KVMポート】 16(Green)【電源】 2(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×16、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み)
ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 16
ポートGUI
パネル1.6インチ(解像度:128×64)
コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 16
グリーンマーク認定
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途コルゲートチューブ等の固定
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
材質66ナイロン製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質6ナイロン製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
KVM DigiProcessor KG9900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - DisplayPor
質量(kg)0.27
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.16W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。HDMIデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG6900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDVIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.854W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DVI-D オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG9950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。DisplayPortデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.83W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI
質量(kg)0.27
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ミニサイズのスマホ型パチンコゲーム「スマホ型ぱちぱちパチンコ」です!絵柄のカラーは5色入っております。レバーを下げて玉を弾いて遊びます。
寸法(mm)137×70×10
入数(個)25
グリーンマーク認定
1パック(25個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
場所問わず使いやすい太軸モデル!レベリングヘッドの基本性能をそのままに、金メッキの太軸のフックを搭載したモデルです。大型アジを狙う「バチコンアジング」での使用を想定して村上晴彦が考案しましたが、オカッパリのライトゲームでも大活躍してくれます。アジやメバルを狙っているとふいにアタってくるマダイ、シーバス、チヌなどのサイズが大きく、口が硬く、引きの強い魚が相手でも、#8サイズの太軸フックが問題なく対応するので、安心してファイトを展開できます。また、太軸ゆえワームの保持力が高く、遠投時や深場狙いにおいてワームのズレを気にせずに釣りが展開できます。この金メッキ仕様のフックは「アジ鈎」を参考に採用。光を受けての煌めきでのアピール力が期待でき、ほかのレベリングヘッドとフックカラーが違うので混同を避けることができます。ウエイトの種類はレベリングヘッドとは異なり、相互でフォローできるようラインナップしています。 <オリジナルジグフック>新規格、金めっき太軸フック仕様。長過ぎず、狭過ぎないフックデザイン。暗がりでも作業しやすい大口径アイ。 <ヘッド形状>水平姿勢を維持し、水流をスムーズにワームへ送る砲弾型ヘッドデザイン。ワームの性能を100%引き出します。
仕様フック(#):8
入数(個)4
グリーンマーク認定
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。
HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。
本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6
規格4K/UHD
角度(°)ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90
表面処理非光沢
定格消費電力(W)AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示範囲(mm)565.16(H)×335.34(V)
保証期間5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。)
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz
応答速度1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時
VESAマウント(mm)ゲーミングスタンド:100×100
色(本体)ブラック
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)ゲーミングスタンド:110
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用)
音声入力音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT27型ワイド
パネル駆動方式AHVA
最大表示色10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]160
グリーンマーク認定
入力ポート映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1
角度調節可
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
うんちを賭けた熱きバトルが今、始まる?「ポイポイうんこゲーム」が登場!トイレを模したボックスを狙ってうんこをポイポイシュートしましょう!一人でももちろん楽しいですが、みんなで対戦しても盛り上がります!
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ(電源パススルー対応)です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。
付属品USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1
適合コンピュータ:接続数:2
質量(kg)0.33( 0.73 lb )
出力ビデオ:HDMI メス×1
電源USB-C DC入力 メス×1、ポート1 : 5V/9V/15V/20Vの出力で充電を行うUSB-C PDノートパソコン充電に対応、ポート2 : 最大5V、2Aの出力に対応
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8
材質(ケース)アルミニウム
最大解像度3840×2160@30Hz
コネクタコンピューター(A)USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1(ノートパソコン)、USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2ndroid : Samsung DexモードまたはHuaweiデスクトップモード)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート選択:2(White)、(入力)ワイヤードリモコン
デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2
グリーンマーク認定
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード