快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ!メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、高性能光学式センサー採用のトラックボールを搭載したプレミアムメンブレンワイヤレスキーボード。
光学式トラックボールとマウスの右クリック・左クリック、戻る・進むボタン、マウスホイール機能を搭載し、マウス操作も同時にできるトラックボール付ワイヤレスキーボードです。
各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
レシーバーは本体内部に収納可能です。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを採用し、その光学式センサーに最適なトラックボールの色、コーティング層の厚み等を徹底解析し、究極のポインタ追従性を実現しています。
支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用しています。表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。
また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減させます。
ドライバユーティリティ上で設定を行うとキーボードが記憶し、ユーティリティをインストールしていないほかのパソコンでもそのままの設定でキーボードを使用可能です。
キーの軸受けに摩耗に強いPOM(ポリアセタール)リングを搭載し、ガタ付きが少なくなめらかな打鍵感を実現しています。
手首から手のひら全体をサポートするソフトなクッション素材のリストレストを、本体手前に配置。長時間のパソコン作業による手首への負担を軽減します。
色ブラック
対応OSWindows 11/10/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
通信方式GFSK方式
キー配列108キー(日本語配列)+マウス 4ボタン
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーボードメンブレン
アズワン品番64-2318-55
インターフェイスUSB
電波周波数(GHz)2.4帯
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード