3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウヒュッテゲーミングチェア
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングチェアライト G-510『コスパに優れた 学生向けゲーミングチェア』コスパ重視のエントリーモデルです。クッション性を強化した低座面チェアが、快適&安定した座り心地を実現します。よりクッション性がUPした、ゲーミングチェアのエントリーモデル学生ゲーマーに人気の「RS-200RR」が、クッション性を強化して生まれ変わりました。座部クッションを+75mm分厚くし、背もたれ上部にもウレタンを追加。お尻と背中が痛くなりにくい仕様です。上位モデルと同等クラスの快適な座り心地ながら、その他の機能性を必要最低限に絞ることで、高いコストパフォーマンスを実現しています。学生ゲーマーにおすすめのライトモデルとは一般的な高性能ゲーミングチェアの約1/3程度の価格で、学生ゲーマーでも購入しやすい、コスパに優れたエントリーモデルです。上位クラスと同等のシートクッション+大型ランバーサポートにより、本格ゲーミングチェアに迫る座り心地を実現しています。高密度モールドウレタンクッション上位版ゲーミングチェアと同等の高密度モールドウレタンシートを採用しています。クッションの厚みを従来モデルより+75mmアップすることで、より快適な座り心地に進化しました。低座面設計従来モデルから座面高を-10mm低くし、学生や女性など小柄なゲーマーでも座りやすいよう配慮しました。足の裏をしっかりと床につけて、ゲームに集中できます。推奨身長は大型ランバーサポート腰を広い面で支える、大型クッションが付属。背中の自然なS字カーブをキープし、正しいゲーム姿勢をサポートします。通気性&耐久性に配慮蒸れやすい背もたれには通気性が高いメッシュ生地を、耐久性が求められるシートにはファブリックを採用。使い勝手を考慮して、2種類の素材を使い分けています。背部クッション背もたれの肩が当たる部分に、厚さ20mmのクッションを追加しています。フレームの硬さを感じることなく、リラックスして後傾姿勢をとることが可能です。コンパクト取り回ししやすい小さめ設計で、狭いスペースにも圧迫感なく設置できます。自室での使用や、オフィスへの一括導入など、大型ゲーミングチェアでは難しいケースにも対応可能です。 キャスタースムーズな回転で、チェアの移動もらくらく。ロッキングゆりかごのようにシートを傾けることができる、オン/オフ切替式のロッキング機能を搭載しています。※ロッキング機能の詳しい使い方は取扱説明書をご確認ください。アームレストが後付けできる座部裏には、別売りのアームレスが取り付けられるネジ穴を配備。好みに応じて肘掛けを追加できます。 ゲーミングデスクの作り方ゲーミング家具を自由に組み合わせて、自分だけのデスク秘密基地を構築しましょう。勉強机に快適な座り心地が、集中力の維持をサポート。勉強机との相性も抜群な一脚です。アケコン・ギターのプレイ時に肘掛けがなく、腕周りスッキリ。アケコンユーザーやギター奏者のチェアとしてもおすすめです。ゲーミングチェアシリーズ。G-130テレワークに最適な、仕事環境にマッチするメッシュタイプのゲーミングチェアです。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいクッション性を確保しつつ、コンパクト&シンプルな一脚に仕上げました。RS-600大きすぎず小さすぎない、程よいサイズ感のミドルバックゲーミングチェアです。シンプルなデザイン&機能性でコスパにも優れ、テレワークやオフィス環境などビジネスユースにも適しています。G-570 昇降幅12cmのロングストロークシリンダーを採用した、ポケットコイル内蔵ゲーミングチェアです。2m超えの高身長にまで広く対応し、大柄なゲーマーでもゆったりと座ることができます。オプション製品 ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M身長やプレイスタイルに合わせて天板の高さが調節できる、昇降式デスクです。チェアだけでなく、デスクも自分にあった高さのものを選びましょう。ゲーミング座布団 BC-100Gゲーミングチェアの座面にぴったり収まる専用クッションです。座布団の厚み分、座面の高さを底上げすることができるので、高身長ゲーマーにおすすめです。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、脚部・キャスター:ナイロン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール 幅(mm)650 質量(kg)14.2 高さ(mm)870-925 奥行(mm)715 耐荷重(kg)約100 キャスターあり 張地ポリエステル 肘掛なし 表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装 適応身長(cm)154~177(座部クッションの沈み込みを考慮したうえで算出しています。) 座高(mm)395-450 素材メッシュ、ファブリック 材質(クッション)ウレタンフォーム ランバーサポートあり ヘッドレストなし
1脚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能。専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。 付属品六角レンチ 幅(mm)485 ブラック 高さ(mm)1080 形式ノックダウン 奥行(mm)1363 使用工具手袋 キャスターなし 張地PUレザー 背もたれ座面角度調節/ハイ 肘掛なし 機能リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間40分 座高(mm)270 材質(座面)モールドウレタン 入数1 総耐荷重(kg)80 色(シェル)ブラック 六角レンチ(mm)5 カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

仕様キッズサイズ、ガス圧昇降式、合成皮革使用でお手入れ簡単、キャスター付き 材質PU+PVC、ナイロン樹脂、鉄 幅(mm)500 質量(kg)7.2 高さ(mm)825~900 奥行(mm)500 肘掛なし 座高(mm)440~520 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)