5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。 300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書 種別HDR267 質量(kg)7.75 サイズ34 使用温度範囲(℃)5~40 出力イヤホン 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 12V 5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色/sRGB93% 解像度3440×1440 応答速度8ms(OD) 入力端子HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2)300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター
エコ商品
ゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」のUWQHD解像度に対応した34型ゲーミングモニター。フルHD解像度に比べ約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。ゲームを快適に楽しむため、コンテンツに適した設定がプリセットされており、簡単にゲームにあわせた美しい映像を楽しむ事ができます。さらにカスタマイズできるなど、こだわり派にも満足いただける機能が充実です。高さや角度をお好みにあわせて調節できるスタンド、3辺フレームレスデザイン、入力切替やモード選択に便利なリモコン付きです。
仕様パワーマネジメント、プラグ&プレイ:VESA DPM互換、VESA DDC2B 付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB3.1 Gen1 1.5m)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り約9.6、スタンド無し約7.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60 規格WQHD 消費電力(W)最大時88、通常時26.6、待機時0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(内蔵電源) 表面処理ノングレア 外寸(mm)スタンド有り817×231×428~538(※突起部含まず)、スタンド無し817×61×367(※突起部含まず) 表示方式TFT34型ワイド 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/6900:1 最大解像度3440×1440 視野角上下178°、左右178° 走査周波数(水平)DisplayPort、USB Type-C:31~115(kHz/HDMI:14~115(kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:59~76Hz、HDMI:23~76Hz 応答速度14ms[GTG](75Hz/オーバードライブレベル3設定時:2ms[GTG] VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ34型 高さ調節 アズワン品番64-3790-26 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 USBポートアップストリーム/USB Type-c:USB3.1Gen1、Power Delivery最大20W、(5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A) 年間消費電力量(kWh/年)83.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2325×0.2325 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色(10臆7374万色中)(※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)400 入力ポート映像:HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 角度調節
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

34インチの曲面ウルトラワイドゲーミングモニター。1500Rの曲面を持つFast VA液晶パネルと、鮮明な3440×1440の解像度により、パノラマのような映像体験を提供し、ゲームの世界により深く引き込みます。驚異の240Hzリフレッシュレートと超高速0.3ms MPRTで、激しいアクションシーンでも、なめらかでブレのないゲームプレイを実現します。DisplayHDR 400がコントラストとハイライトを強化し、ダイナミックな映像表現を可能にします。さらに、DCI-P3カバー率103%の広色域により、鮮やかで正確な色再現を実現します。ランクを上げるために戦う時も、没入感あふれる世界を冒険する時も、「CU34G4Z」はすべてのフレームを逃さず、あなたのプレイを支えます。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80,000,000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):47W●省資源化パッケージ対応:対応 付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト 電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵 適合規格RoHS2, VCCI, J-moss, PC-Recycle, PSE 対応VESA DPM コントラスト比80000000:1 液晶パネルノングレア(反射防止) 解像度3440×1440@240Hz(DisplayPort1.4)3440×1440@144Hz(HDMI2.1) 保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート 視野角水平178°垂直178° 寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:797.22×333.72 応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT) 入力端子デジタル:HDMI2.1×2(HDR)DP1.4×1(HDR) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー- スロットケンジントン:対応 画面サイズ34"(240Hz) ヘッドフォン端子対応 関連資料CU34G4Z_商品紹介&スペック資料(0.95MB) USBポートUSB3.2 Gen1×2 パネル駆動方式Fast VA (曲面1500R) 最大表示色約10億7300万色 リフレッシュレート(Hz)240 対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+ 輝度(cd/m2)400
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷

その他【色域】115.59%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)6.6 ブラック タイプベゼルレス/湾曲モニター(1000R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)797.6×525.7×286.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比3000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後20°【Swivel(回転)】左20°~右20°【Pivot(回転軸)】時計回り-5°~5°【高さ調節】0~110mm 輝度400nits(Max) 解像度3440×1440p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(100Hz)×2/Type-C(180Hz/65W)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75 スピーカー3W×2 画面サイズ34インチ パネルFastVA フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)180
1個
60,891 税込66,980
3日以内出荷

大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178° 付属品DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)5.6 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×808×190 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76% 解像度3440×1440 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx2,HDMIx1 スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷