533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。抗菌仕様で安心。位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)161.5×93 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収/反射防止ブルーライトカット
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10.2Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz オス形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ポータブルゲーム機用ドライバー T-2
エコ商品
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2597 軸径(Φmm)- 全長(mm)115 質量(g)12 種類精密ドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)- 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量タイプ。ゲームカード4枚収納。半透明で、閉じていても 中のゲームカードが見えます
適合機種ニンテンドーSWITCH 種類ソフト用ケース 材質ポリプロピレン 質量(g)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×13×75 収納枚数(枚)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精細反射防止フィルム 反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。 透明度が高く画面が鮮明です。 さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約3 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCH用 EVAゲームカードケース
エコ商品
軽量で丈夫なEVA製のSWITCH用ゲームカードケース。 8枚収納タイプ。
適合機種ニンテンドーSWITCH 種類ソフト用ケース 材質EVA、ポリエステル ブラック 質量(g)約55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×28×108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCH用クリアカバー分離型
エコ商品
SWITCH本来のデザインを損なわない、分離型クリアカバー。装着したままドックに挿すことができます。
適合機種ニンテンドーSWITCH 種類本体ケース 材質ポリカーボネート クリア 質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×25×108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。抗菌仕様で安心。位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)161.5×93 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収/光沢ブルーライトカット
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

SWITCH本体をドックにセットした状態で全ての本体セットを収納できます。クッション素材入りで、外からの衝撃を吸収。本体上面と両側面にハンドル付きで、持ち運びやすい。正面ポケットに、小分けポケット付き。イヤホンやゲームカードの収納に便利です。内側の仕切りはマジックテープ式で取り外し可能。好みに合わせて位置を変えることができます。
適合機種ニンテンドーswitch 2017 特性衝撃吸収 ブラック 材質ポリエステル 質量(g)305 種類本体ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×155×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCH Lite用プロテクトケース
エコ商品
軽くて丈夫なEVA素材を使用し、キズ・衝撃からゲーム機本体を守ります。 内側の起毛素材がゲーム機本体をやさしく保護。 取り出しやすいダブルファスナーを採用。 ゲームカード収納ポケット(5枚収納可能)、マルチポケット付き。 ゲーム機本体の落下を防止する固定バンド付き。
材質PU、EVA、ポリエステル 質量(g)約140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×120×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃吸収ブルーライトカット光沢指紋防止フィルム 衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。 ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。 透明性が高く画面が鮮明です。 フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 ブルーライトカット率約32%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

柔らかく、クッション性のある、分離型シリコン製カバー。Joy-Con裏面部にグリップ付きで、握りやすさUP!
適合機種ニンテンドーSWITCH 種類本体ケース 材質シリコン 質量(g)85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×32×105
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカバヤシswitchストレッチポーチ
エコ商品
本体にJoy-Conをセットした状態で収納可能(カバーを装着したままでも収納できます。)。 クッション性のある伸縮素材がSWITCHをやさしく保護します。 取り出しやすく、落下しにくいシンプル形。ファスナーなどの金具がないので、SWITCHに傷がつきにくい。
適合機種ニンテンドーswitch 2017 材質ポリエステル、合成ゴム 質量(g)65 種類本体ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×135×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)160.5×92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高精細反射防止
1枚
779 税込857
5日以内出荷

EVA素材を使用、キズ衝撃からSWITCH本体を守ります。内側の起毛素材がSWITCH本体をやさしく保護します。取り出しやすいダブルファスナーを採用。軽量で持運びに最適です。ゲームカード収納ポケット、ケーブルなどのアクセサリーを収納できるマルチポケット付き。
適合機種ニンテンドーSWITCH 特性衝撃吸収、カラビナ付、ダブルファスナー 材質PU、EVA、ポリエステル 質量(g)160 種類本体ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカバヤシSWITCH Lite用クリアカバー
エコ商品
軽くて丈夫なポリカーボネート製。キズ・汚れから本体を守ります。 高透明度クリアカバーで、ゲーム機本来のデザインを損ないません。 カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの周辺機器の使用が可能です。
材質ポリカーボネート クリア 質量(g)約45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×24×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCH Lite用TPU背面カバー
エコ商品
キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。 適度な硬さと弾力性のあるTPU製。 キズ・汚れから本体を守ります。 簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。 カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 質量(g)約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収ブルーライトカット反射防止フィルム 衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。 ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。 反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。 フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 ブルーライトカット率約32%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

反射防止ブルーライトカットフィルム ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。 反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。 さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 ブルーライトカット率約32%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約3 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

光沢指紋防止フィルム 透明性が高く、画質の美しさを損ないません。 指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約3 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどがつきにくい、ガラスフィルムです。
対応機種Nintendo Switch 種類液晶保護フィルム 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(粘着面) 質量(g)約2 寸法(幅W×高さH)(mm)160.5×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCHプロコン用カバー
エコ商品
柔らかく、クッション性のあるシリコン製。キズ汚れからProコントローラーを守ります。 グリップ部分に滑り止め加工。ホールド感を高めます。
適合機種ニンテンドーSWITCH Proコントローラー 種類コントローラ用カバー 材質シリコン ブラック 質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×47×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

傷に強い高硬度9H!SWITCH専用液晶保護ガラスフィルム
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/強化ガラス、粘着面/シリコン樹脂 厚さ(mm)0.33 質量(g)16 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)161×92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性光沢指紋防止
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)160.5×92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射防止ブルーライトカット
1枚
979 税込1,077
5日以内出荷

位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)160.5×92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性光沢ブルーライトカット
1枚
979 税込1,077
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCH Lite用シリコンカバー
エコ商品
キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。 柔らかく、クッション性のあるシリコン製。 ホコリなどが付きにくい、サラサラな手触り。 裏面部にグリップ付きで、握りやすさアップ! カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
材質シリコン 質量(g)約61 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×30×94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性のあるTPE製カバー。 ハニカム構造で衝撃を吸収、ゲーム機本体を守ります。 簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。 カバーをしたままカードの交換、イヤホンなどの周辺機器の使用が可能。
材質TPE、PET 質量(g)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×24×92
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光の反射と指紋を防ぐ! 高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。 防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。 手にやさしいラウンドエッジ加工。 万が一のための飛散防止。 気泡が入りにい気泡レス加工。 薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
材質AGCガラス(表面)、シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×0.33×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

指紋を防ぎ、画面を守る! 高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。 防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。 手にやさしいラウンドエッジ加工。 万が一のための飛散防止。 気泡が入りにい気泡レス加工。 薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
材質AGCガラス(表面)、シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×0.33×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

高硬度5H衝撃吸収多機能光沢フィルム 表面硬度5Hでキズに強い。 衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。 フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

光沢ブルーライトカットフィルム ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。 透明性が高く画面が鮮明です。 指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 ブルーライトカット率約23%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約3 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器
エコ商品
NintendoSwitchにぴったり。コンセントからType-C機器を直接充電。 USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m
適合機種ニンテンドーSWITCH 種類充電器 材質ABS樹脂、PVC、スチール 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50 ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)160.5×92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性光沢指紋防止
1枚
779 税込857
5日以内出荷

マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス 対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等 伝送速度(Gbps)18 機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/。最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!。最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0 消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90 対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度最大表示1920×108 応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー1W+1W(ステレオ) 画面サイズTFT27型ワイド 高さ調整範囲(mm)110 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108 映像入力HDMI×2、DisplayPort×1 パネル駆動方式ADS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時) 輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷