カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カートリッジ式充填剤の施工用具。
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。
本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。
ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール
仕様360°ハンドル回転
適合コーキング剤/330ml
トラスコ品番227-7280
質量(kg)0.68
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様T3システム、X3システム
危険物の類別非危険物
押出量4mm
シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング
材質スチール
寸法(mm)400×200×55
色黒
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)最大:0.6
筒径(Φmm)50
筒長(mm)220
危険物の類別非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング
材質スチール
寸法(mm)400×200×55
色黒/赤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
カートリッジコーキング材用のスタンダードなガンです。
用途カートリッジタイプ(330ml、333ml)の充填材用です。
材質スチール
危険物の類別非危険物
対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
従来品より軽い力で吐出できます。作業角度に合わせて本体を回せるので作業効率がアップします。
用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。
材質スチール、プラスチック+ゴム(グリップ)
危険物の類別非危険物
対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製
適合330mL用
エスコ品番EA930BE
全長(mm)350
質量(g)約800
危険物の類別非危険物
1個
¥9,040
税込¥9,944
当日出荷
グリップ部分がゴムになっていて作業性が良いです。
用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。
材質スチール、ゴム(グリップ)
危険物の類別非危険物
対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
最もシンプルなコーキングガンです。
材質スチール
色グレー
危険物の類別非危険物
適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×245
最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。
材質スチール
色グレー
危険物の類別非危険物
適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
1丁
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6942
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
全長(mm)380
質量(g)710
全高(mm)190
製品質量(g)710
危険物の類別非危険物
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属
仕様-
適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番471-2552
質量(g)475
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。
仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム
材質全体:金属
トリガー比(18:1)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
用途ベルト式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様T3システム、X2システム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番753-7662
全長(mm)395
質量(g)741
全高(mm)193
危険物の類別非危険物
直径(mm)(筒)58
押出量7
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6918
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
質量(g)900
製品質量(g)900
本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220
筒径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。
仕様回転式フレーム
材質全体:金属
容量(mL)330
タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン
トリガー比(18:1)
危険物の類別非危険物
特性耐久
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。
仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム
材質ハンドル:強化金属
容量(mL)330
タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン
トリガー比(25:1)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン
エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。
2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ
適合容器330mLカートリッジ
質量(kg)0.68
材質(ハンドル部)軽量樹脂
押し出し1.5kPa
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。
スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質筒/金属
適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ
付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個
質量(kg)1.4
材質(ハンドル部)樹脂
押し出し1.45kPa
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード