角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
寸法H(mm)185
寸法S(mm)35
寸法P(mm)165
1箱(1本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
¥779
税込¥857
当日出荷
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
1箱(1本)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード