優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質鉄
長さ(mm)260
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。
有効長(mm)100
カッター長(mm)150
適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート
適合電動機重量型ハンマードリル
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。
有効長(mm)70
仕様穿孔可能材/ブロック
適合材無筋コンクリート、モルタル
カッター長(mm)105
適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
適合機種TS-092,132,162
取付ネジ径M27ネジ
スパナがかり4面
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。
回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。
もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル
適合材複合材料
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
全スパナ掛け寸法:32mm。
ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。
有効長(mm)260
全長(mm)313
仕様Cロッドねじ
適合機種SPJ、SPFシリーズ
適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)
タイプ湿式、波形
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
材質鉄
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
全長(mm)310
セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
全長(mm)160
セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート
山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。
波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
有効長(mm)250
取付ねじM27
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。
トラスコ品番112-7531
セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mm
ストローク(mm)520
質量(kg)15.5
高さ(mm)770
消費電力(W)2400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
最大ビット径355mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。
用途鉄筋コンクリートに穴あけ。
有効長(mm)250
6.35mm六角軸シャンクを採用。
インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。
理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)323
回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじM27
付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
全長(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチ搭載 安心・安全
ハンディタイプ
高性能・軽量型
付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー
長さ(mm)360
幅(mm)290
質量(kg)約4
高さ(mm)120(ハンドル除く)
電流(A)11
電源(V)100
消費電力(W)1050
適合ねじ(mm)M27
ビット径(mm)Φ27~120
穿孔径(mm)Φ120
関連資料(2.7MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)302
回転数(min-1[r.p.m])900
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじM27
付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。
ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに
仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付
トラスコ品番794-8743
ストローク(mm)331
質量(kg)8.2
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1330
定格電流(A)14
電源コード(m)2.5
取付ねじ(コアビット)Cロッドねじ
ビット径(mm)(最大)160
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
軸径(Φmm)2.35
刃長(mm)7
長さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ部はローラースライド方式です。
ワンタッチハンドルです。
ポールベースは別売です。
2段変速です(181C2)。
鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
最大出力(W)2100
コアビット取付ねじCロッドねじ
有効長(mm)260
電流(A)15
仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ