1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
有効長(mm)300(Aロット)
トラスコ品番805-3391
材質鉄
質量(kg)1.2
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
より深い穿孔が必要な場合にご利用ください。
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
トラスコ品番805-3394
材質鉄
質量(kg)0.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
より深い穿孔が必要な場合にご利用ください。
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
トラスコ品番805-3393
材質鉄
質量(kg)0.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
有効長(mm)100(Aロット)
トラスコ品番805-3392
材質鉄
質量(kg)0.4
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)500
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。
正確で、長時間のコア抜き作業に最適
水平だしの微調整も可能
バキュームベースプレート機能付き
長さ(mm)467
幅(mm)276
質量(kg)13.2
高さ(mm)892
アズワン品番65-0279-93
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
エアコン取付穴のベストセラーサイズのΦ65セット。ワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット
セット内容ワンタッチスペシャルコアボディ(OSB-65N)、ワンタッチダイヤモンドコアボディ(ODB-65N)、ワンタッチセンタードリル(OP-2)、センターピン(OP-4N)、SDSシャンク(OP-5)、クランプシャンク(OP-10N)、延長ロッド 各1本
1セット(2本)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)150
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Cロットネジ
有効長(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)250
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Cロットネジ
有効長(mm)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Cロットネジ
有効長(mm)100
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)350
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)200
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)100
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)150
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
コアドリルスタンド(別売)
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600
スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' G
アズワン品番65-0279-92
穴あけ能力(mm)コアビット152
アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考延長バー使用可
有効長(mm)370
外径(mm)40
内径(mm)34
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考延長バー使用可
有効長(mm)250
外径(mm)40
内径(mm)34
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考延長バー使用可
有効長(mm)300
外径(mm)40
内径(mm)34
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考延長バー使用可
有効長(mm)250
外径(mm)40
内径(mm)34
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ