「コアドリル 水 タンク」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
用途ダイモドリル給水用 仕様5mホース付 トラスコ品番852-2680 材質ボディ部:ステンレス 質量(kg)3.5 タンク容量(L)14
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。 手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途磁器タイル穴あけ時の水の供給 付属品1.8mホース トラスコ品番378-4096 タンク容量(L)0.9 アズワン品番65-1946-08 高さ(m)最大1.5(給水)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
25,880 税込28,468
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP トラスコ品番811-4982 セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g)65 アズワン品番65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。 トラスコ品番748-6120 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ シャンク径(Φmm)10・13兼用 刃径(Φmm)100 有効長(mm)135 刃厚(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 適合機種TS-092,132,162 取付ネジ径M27ネジ スパナがかり4面
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)