ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。
有効長(mm)40
シャンク径(mm)6.35
適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル
刃厚(mm)2.2
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。
刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)3.2
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
関連キーワード