『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ
材質刃:超硬チップ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適!
●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
外径(Φmm)160
全長(mm)(スーパーウッドコアビット)160
セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
外径(Φmm)75
全長(mm)160
セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ
外径(Φmm)170
全長(mm)(スーパーウッドコア)160
適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120まで
セット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
全長(mm)160
セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート
外径(Φmm)75
全長(mm)(ハイパーダイヤコア部)160
セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
全長(mm)160
セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート
セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
全長(mm)(ハイパーダイヤコアビット)160
セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
全長(mm)160
有効長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
関連キーワード