2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)500 質量(kg)2 高さ(mm)136 奥行(mm)500 色温度(K)2700~6500 光源色自然光に近いひかり LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)97 調光率(%)1~100
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)0.3 仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで) 材質プラスチック(白色) 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8 埋め込み深さ(mm)30 光源色橙色 LED寿命(時間)40000
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷