27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) 形状スムース 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。 材質軟鋼線材 形状スクリュー 連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに 適合【消耗品】L-NC40W1(SN40) トラスコ品番818-4507 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm) 幅(mm)116 全長(mm)350 質量(kg)2.6 高さ(mm)271 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8 ネイル装填本数120本 使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内 適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

頭部径(Φmm)5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 分類鋼板釘 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装 仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気 付属品ケース 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 保証期間2年 ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻) ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50 使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金 質量(kg)1.2 安全装置トリガロック、メカニカル方式 ネイル装填本数200(1巻) ネイル足長さ(mm)19、25、32、38 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

全長(mm)65 先端形状チゼルポイント 頭部径(Φmm)7 胴径(Φmm)2.9 主な用途梱包 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュー
1箱(250本×20巻)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工 付属品保護メガネ、油さし、ケース 質量(kg)2.9 タイプコイルネイラタイプ:常圧 長さL(mm)333 高さH(mm)323 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻) 幅W(mm)130 使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8] 使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内 関連資料(3.69MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷


1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1箱(200本×40巻)ほか
9,070 税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) トラスコ品番828-1067 形状スムース 質量(kg)19 寸法L(mm)50 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3 使用釘(mm)40、65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298 装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 分類鋼板釘 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ
1箱(200本×30巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(300本×20巻)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)