商品豆知識
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き
セット内容部品片端6mm用オスメスセット
材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12
使用温度範囲(℃)-20~70
肉厚(mm)0.8
常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)
使用流体圧縮空気
材質(金具)BC(真鍮)
特性耐油
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)5
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-5
材質ウレタン樹脂
1本
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)7
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-7
材質ポリウレタン
1本
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
色淡緑
使用圧力(MPa)1.5
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)39
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)3
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-3
材質ウレタン樹脂
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)3
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-3
材質ポリウレタン
1本
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)7
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-7
材質ウレタン樹脂
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)5
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-5
材質ポリウレタン
常用圧力(MPa)0.69
1本
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)10
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-10
材質ポリウレタン
1本
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
1軸で360度方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様内径5×外径8mmコイルホース用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様内径5×外径8mmコイルホース用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード