商品豆知識
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8
色ブルー
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き
セット内容部品片端6mm用オスメスセット
材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12
使用温度範囲(℃)-20~70
肉厚(mm)0.8
常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)
使用流体圧縮空気
材質(金具)BC(真鍮)
特性耐油
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
材質/仕上ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)300
使用流体圧縮空気
適合管継手ホースフィッティング
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。
常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2)
破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2)
標準継手: R1/4xG1/4
種別スパッタ対策コイルホース
内径(Φmm)5
使用温度範囲-5~60℃
内径×外径(Φmm)5×8
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手シリーズ315カップリング、ニップル
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン(PU)
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)(A)230、(B)100
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
2芯のコイリングチューブ。
機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用流体空気
芯数2芯
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5
色青
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法B(mm)200
使用チューブ1本
使用流体空気
巻方向右
負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7028
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
色モスグリーン
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)
使用流体空気、水
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。
手元部を一体にして使いやすくしております。
両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。
サイズ及び機種が豊富です。
別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう
トラスコ品番808-4756
質量(g)190
使用圧力(MPa)0.8
使用範囲(mm)2500
流体温度(℃)-5~60
継手口径G1/4
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4073
質量(g)220
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)2500
流体温度(℃)-5~60
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7026
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7005
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7025
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7024
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。
コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)8×5
チューブ色黄
最高使用圧力(MPa)0.9
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ねじR1/4、Rc1/4
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7044
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手eSafeカップリング、ニップル
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
色淡緑
使用圧力(MPa)1.5
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)39
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4081
質量(g)180
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)2500
流体温度(℃)-5~60
1個
¥1,999
税込¥2,199
当日出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7006
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7046
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7048
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
使用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7045
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
使用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)12
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色黄
使用流体圧縮空気
材質ポリエステル樹脂
トラスコ品番808-4077
質量(g)300
使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)2500
流体温度(℃)-5~60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7004
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7008
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7064
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7068
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
関連キーワード