商品豆知識
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
色青
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法B(mm)100
使用チューブ1本
使用流体空気
巻方向左
負圧性能(kPa)-101.294
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色黄
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様最小曲げ半径(mm):15●使用温度範囲(℃):-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手
材質ポリウレタン
色黒
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)
ホース内径(Φmm)2.5
使用流体空気、水
ホース外径(Φmm)4
アズワン品番67-2254-33
1巻
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色橙
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色白
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色青
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
関連キーワード