1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10 保護構造IEC IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度1°~360°/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 動作までの動きPT最大21° 動作後の動き(OT)最小17° 応差の動き(MD)最小3° 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内) 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
939 税込1,033
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)