1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
タイプ10人用
鍵コイン錠
グリーン購入法適合
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)515
高さ(mm)1790
鍵コインリターン錠式
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
鍵シリンダー錠
付属品-
材質本体/スチール、扉窓/アクリル
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
全く新しいデザインコンセプトの、ファッション性をテーマにしたロッカーです。
ワイヤーメッシュ表面は樹脂コーティングにより、角が丸く感触が優しくなっております。
仕様完成品、シリンダー錠付
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。
扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
鍵コインリターン錠
グリーン購入法適合
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ12人用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠
トラスコ品番520-8831
材質スチール
質量(kg)53
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×397
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。
スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。
無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
寸法(mm)【無地箱】83×35×107
アズワン品番8-8849-11
1袋(100枚)
¥3,168
税込¥3,485
当日出荷
化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ)
鍵コインリターン錠(非常解錠キーは別売り)
グリーン購入法適合
卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
1マス有効寸法(奥行mm)200
付属品名札入・スペアキー1本
材質スチール鋼板(SPCC)
高さ(mm)600
1マス有効寸法(間口mm)166
1マス有効寸法(高さmm)120
鍵シリンダー錠式(鍵2本付)
奥行(mm)240
設置方式卓上型
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)166×260×120
扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9251
材質本体:スチール扉:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)58.5
高さ(mm)1700
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
色(本体)ネオグレー
色(扉)透明(スモーク入)
鍵鍵なし
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
鍵あり
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
色ウォームホワイト
関連資料シリーズ組み合わせイメージ
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
質量(g)87.5
材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni
キー番号364
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード