21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に 対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50 質量(g)340 内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 充電時間(時間)3~4(USB充電時) 周波数(kHz)音波:13.5~45.5 センサー感知範囲左右:120° 上下50° 有効距離(m)9 付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 アズワン品番64-9675-54
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

人には聞こえない超音波を聞いてみよう!この超音波受信機は人の耳に聞こえない高周波の超音波を検知して、その音を人の耳に聞こえる100Hzから12kHzの間の周波数の音に変換して内蔵スピーカーから出力します。
電源単4乾電池4個(別売) 方式ヘテロダイン 周波数(kHz)15~130(±9) 定格出力電力(W)0.5 マイク/スピーカー広帯域エレクトレット/防水薄型マイラースピーカー
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 動画あり
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g)約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°)110 検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX44 音量(dB)約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能
用途コウモリの忌避に アズワン品番65-1227-12 有効期限約2ヶ月 対象動物コウモリ
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

飛来場所、侵入口に置くだけ簡単コウモリ忌避剤。即効忌避効果。持続性固形タイプ。安全の天然成分。コウモリが嫌がる特殊なにおいでコウモリを寄せつけない。都心、郊外を問わずコウモリにお困りの一般の方からヘビーユーザーの方にお薦め。雨に強く納屋や、屋外で使用可能。侵入予防・再侵入防止の両方に効果的。
用途コウモリよけとして。こうもり 忌避剤 天然成分 屋内 屋外 置くだけ 簡単 被害 駆除 侵入防止 即効性 持続性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1袋あたり:約6.5×9.5×2 質量(g)1袋あたり:50 成分ハッカ・樟脳・樟脳白油・特殊セラミック 対象動物コウモリ
1セット(50g×8袋)
2,890 税込3,179
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物ねずみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000~65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。 屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。 効果は3~6時間持続します。 天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204 有効成分天然ハッカ油 対象動物コウモリ
1本(420mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物ツバメ・スズメ・カラス 材質塩ビ 寸法(mm)H800×W650 質量(g)220
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。 天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。 効果は約2週間~1ヶ月間持続します。 主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途コウモリの侵入防止・被害防止に 使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32 有効成分天然ハッカ油 アズワン品番65-1225-93 対象動物コウモリ
1個
990 税込1,089
当日出荷

音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器 付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱 幅(mm)13 高さ(mm)17.8 奥行(mm)8 モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz 製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く) 充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度 使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属) 点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時) センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物害獣 寸法(mm)150×110×150 質量(g)530 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1.2 周波数約10~16kHz 音圧96dB 適合床面積100坪 アズワン品番2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350 電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75 支柱の高さ(mm)約240 防水保護等級IPX4 対象動物ネコ 感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分粗製ナフタリン 対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷