効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能
用途コウモリの忌避に
アズワン品番65-1227-12
有効期限約2ヶ月
対象動物コウモリ
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。
屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。
効果は3~6時間持続します。
天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204
有効成分天然ハッカ油
対象動物コウモリ
1本(420mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。
天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。
効果は約2週間~1ヶ月間持続します。
主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途コウモリの侵入防止・被害防止に
使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32
有効成分天然ハッカ油
アズワン品番65-1225-93
対象動物コウモリ
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
飛来場所、侵入口に置くだけ簡単コウモリ忌避剤。即効忌避効果。持続性固形タイプ。安全の天然成分。コウモリが嫌がる特殊なにおいでコウモリを寄せつけない。都心、郊外を問わずコウモリにお困りの一般の方からヘビーユーザーの方にお薦め。雨に強く納屋や、屋外で使用可能。侵入予防・再侵入防止の両方に効果的。
用途コウモリよけとして。こうもり 忌避剤 天然成分 屋内 屋外 置くだけ 簡単 被害 駆除 侵入防止 即効性 持続性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1袋あたり:約6.5×9.5×2
質量(g)1袋あたり:50
成分ハッカ・樟脳・樟脳白油・特殊セラミック
対象動物コウモリ
1セット(50g×8袋)
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物ツバメ・スズメ・カラス
材質塩ビ
寸法(mm)H800×W650
質量(g)220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分粗製ナフタリン
対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天井裏、屋根裏、軒下、雨戸の近くに吊るすだけでコウモリを寄せ付けない。
高濃度カプサイシン配合の即効タイプのみを使用。
使用後から唐辛子のにおいが広がり、迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。
効果は約2ヵ月持続(効果には個体差があります)。
コウモリの侵入口に吊るすだけ。
他の迷惑動物には、出没する場所にポンと置くだけの、使いやすい小袋タイプ。
使用後の処理も簡単。
天然素材なので置きっぱなしでも大丈夫。
そのほか屋根裏、倉庫、工場、飲食店、店舗、コンバイン、脱穀機、乾燥機、米保管庫などでもお使いいただけます。
関連資料(1.3MB)
対象動物コウモリ
1袋(50g×6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8
磁力約1000ガウス
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。
内容量(mL)300
原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水
対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)110
検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX44
音量(dB)約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質ポリエステル PE PA 紙
色グリーン
幅(cm)24
全長(cm)110
1本
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
屋根裏、縁の下、物置き、車庫、倉庫、工場、天井裏などに住み着いたネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。従来の木酢タール、ニンニク臭利用の忌避剤とは比較にならないほど強力な刺激臭を放ち、侵入動物を強く撃退。殆どの家屋侵入動物に効果を発揮。臭い成分は100%食品香辛料(スパイス)で人や自然に安心。臭い効果は設置後約1~2ヶ月。スティックタイプで設置が簡単。
用途ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。
対象動物ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリ
材質(本体)不織布(PET)
主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)
1パック(6シート)
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード