582件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式押出単動形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (559種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300 ロッド先端ねじ金具なし
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500 ロッド先端ねじ金具なし
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 仕様スリム両ロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式複動形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変クッション方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~1000
1個
7,098 税込7,808
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)