1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式外部パイロット形 使用流体真空、空気 絶縁種別B種 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式コンジット 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76) ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)