使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
最大作動頻度(Hz)5
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)0~60
材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
指先で軽くさうさするときに使うレバータイプのアクチュエータです。
材質軟銅(亜鉛めっき)
質量(g)17
タイプ指先操作形
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。
パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
質量(g)76
タイプセレクト形
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
バルブは、中のブラケットにロックナットとロックワッシャで取り付けます。
材質軟銅(亜鉛めっき)
質量(g)300
タイプ足、肘、手操作形
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。
保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。
主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。
エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)122
タイプエアパイロットセルフリターン形
使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9
使用圧力(MPa)0.27
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TACエアバルブラインシリーズのバルブ、レギュレータなどの取り付けに使用します。
スロットAは配管用、スロットBは取付ねじ用です。
ストロークは基本のバルブのストロークと同じです。
バルブに取り付ける時はロックワッシャ(100-35)で適当なスペースを与えてください。
材質本体:黄銅(ニッケルめっき)、ボール:硬銅(クロームめっき)
質量(g)15
タイプボールカム形
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
有効断面積(mm2)2.5
使用流体空気および不活性ガス
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。
パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
最高使用圧力(MPa)0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)132
タイプエアパイロットスナップアクション形
使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9
使用圧力(MPa)0.25±0.03
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8138
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)62
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード