「コガネイkp-15」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツールチェスト モノタロウ 動画あり
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75 耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8 引出し数6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)