ほこり払いに最適なブラシ。
用途たたみ、壁、床等のほこり払い。
高さ(mm)295
材質きぬ草
幅(mm)143
全長(mm)295
質量(g)95
奥行(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプホウキのみ
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
吹けば顔が写る検知器
高精度センサーを搭載
顔写真を自動撮影して本人確認
誰にでも使える直感的な操作性
機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚
適合ST-MP、ST-PPR-2000
材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC
色ネイビー
質量(g)1.3(センサーモジュール含む)
備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC12/ACアダプター
測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード