安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
紙質上質紙
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
寸法(縦×横)(mm)84×178
紙質ノーカーボン紙
複写枚数2枚
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。バックカーボン
種別ヨコ書き・二色刷り
複写枚数2枚
寸法(縦×横)(mm)84×175
1冊(50組)
¥329
税込¥362
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
サイズB7ヨコ
複写枚数複写なし
寸法(縦×横)(mm)88×125
製本・ノーカーボンタイプ。
サイズ小切手サイズ
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズA6ヨコ
種別ヨコ書き・二色刷り
寸法(縦×横)(mm)105×157
紙質ノーカーボン紙
1冊(50組)
¥489
税込¥538
当日出荷
スポットタイプは記入欄のみにカーボンが付いてます。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
複写枚数2枚
種別ヨコ書き・二色刷り
寸法(縦×横)(mm)84×175
紙質上質紙
1冊(50組)
¥379
税込¥417
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
仕様上質紙
サイズA6ヨコ
複写枚数複写なし
種別ヨコ書き・高級多色刷り
寸法(縦×横)(mm)104×210
紙質上質紙
1冊(50枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
バックカーボン(カーボン紙不要)
バックカーボンタイプで鮮明な複写ができます。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズB6ヨコ
種別ヨコ書き、二色刷り
寸法(縦×横)(mm)128×188
組数50
紙質上質紙
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
ノーカーボン複写式の伝票です。軽減税率に対応しています
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズA4
面付3面
穴数6
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
仕様入金伝票/領収証(控)/領収証
厚さ(mm)0.08
白色度(%)83
アズワン品番64-8845-43
1箱(500枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
特性強力、速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード