1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPC用紙約165枚を一度に窄孔できる、非常に強力な4穴パンチです。 パンチの刃は工具などを使わなくても簡単に取り外せるワンタッチ交換式で、替刃の交換もスムーズに行えます。
穿孔能力(枚)約165(PPC用紙/15mm) 仕様本体 付属品刃4本・刃受け4個(刃・刃受けとも本体にセット済み) 材質再生材配合率/本体カバー・グリップ:R-ABS100%、本体:スチール・アルミダイカスト 質量(kg)5.64 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数4 外寸法・幅(mm)318 外寸法・高さ(mm)164 穿孔深さ(mm)12(付属パーツを取り付ければ穿孔奥行きを8mmに変更することが可能です。なお、付属パーツは一度取り付けると外すことができませんのでご注意ください) 外寸法・奥行(mm)339
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷