ワンパッチスタンプコクヨ(7件のレビュー)当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!<br />新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。<br />パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。<br />補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。<br />一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片シール標準サイズ(透明タイプ)材質(シール)PET(t0.05mm)穴数1本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6