通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
棚からスムーズに取り出すことができます。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
穴数2
タイプタテ型
仕様替背紙式、スリムリング
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
表紙、背ポケット、プロテクターに抗菌加工された素材を使用しています
背幅がスリムになったリングファイルです
背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
閲覧性に優れています
とじ具がワンタッチで開閉可能です
替背紙で特長を訴求しています
仕様抗菌加工箇所:表紙・背ポケット・プロテクター
材質表紙/R-PP
サイズA4-S
ピッチ(mm)(綴じ)80
背幅(mm)27
穴数2穴
リング内径(Φmm)22
収納枚数(枚)180(適正)
外寸法・幅(mm)243
外寸法・高さ(mm)307
グリーン購入法適合
表紙には発泡PPを使用しているので、耐久性・自立性に優れています。
とじ具に、ヒンジ機構が付いていますので、閲覧性に優れています。
フ-520に比べ、1.5倍収容の厚とじタイプです。
サイズA4-S
材質表紙/発泡R-PP、とじ具/押さえ板:R-PS、スライドコマ:R-PP
幅(mm)228
高さ(mm)307
タイプタテ型
外幅寸法(mm)228
背幅(mm)29
穴数2
紙質表紙/発泡R-PP50%、とじ具の押さえ板/R-PS100%、スライドコマ/R-PP100%
収納寸法(mm)18
収納枚数(枚)180
とじ仕様80mmピッチ
グリーン購入法適合
関連キーワード