内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
サイズA4
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)302
外寸法・幅(mm)256
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)40
引出し幅(mm)225
垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。
引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
仕様連接パーツ付き
材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS
色ライトグレー
サイズA4
引出し内寸法(mm)311×73.5×237
紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%
引出し組合せ深型
引出し奥行(mm)311.5
外寸法・幅(mm)270
外寸法・奥行(mm)355
引出し高さ(mm)73.5
引出し幅(mm)237
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード