スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)6
シール標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)PET(t0.05mm)
外径(mm)14.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色透明
外径(Φmm)14.5
仕様標準サイズ
穴径(Φmm)6
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)PET(t0.05mm)
穴数1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97
パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6
コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。
面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。
軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
色ブルー
幅(mm)107
高さ(mm)99
穴径(Φmm)6
シール標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)40
材質(シール)PET(t0.05mm)
外径(mm)107×40×99
パッチ径(Φmm)14.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴補強シールを貼ることができるワンパッチスタンプのお得な3個パックです。
はくり紙を使わないので不要なゴミも出ず、簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
幅(mm)77
高さ(mm)98
シール標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)37
材質(シール)PET(t0.05mm)
パッチ径(Φmm)14.5、穴径:6
1パック(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)Φ6
寸法t(mm)0.05
材質PET
タイプクリヤー(透明)タイプ
材質PET
寸法t(mm)0.05
穴径(mm)Φ6
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !
色白
質量(g)12
内径(Φmm)6
基材ポリエステルフィルム
外径(Φmm)14.5
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
¥189
税込¥208
当日出荷
連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
材質PET(t0.05mm)
穴径(Φmm)6
タイプロールタイプ
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
色黒
枚数(とじ)PPC用紙約12枚
材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス
奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)
穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。
よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体
付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
質量(g)約580(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO エントリー
電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示6文字×2行
ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
入力方式JIS配列キーボード式
機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
最大印字行数6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58
書体漢字、かな、英数/3書体
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠72種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
色(本体)ベージュ
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)約755(電池・テープ除く)
種類【ビジネスフォーム】6種
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
入力方式JIS配列キーボード式
機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24
最大印字行数~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79
最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)
書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ7段階
外枠132種
地紋印刷既成地紋7種
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約175文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル
あて名登録約5000文字/最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.2~50
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム103種
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(10.88MB)
カッターオートカッター
文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ!
大量の書類整理や、提出用書類などに。
強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。
仕様強粘着
白色度(%)80程度
坪量(g/m2)132
ラベル厚(mm)0.1
余白四辺余白付
入数20シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.15
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
タイプパール
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列ヨコ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。
カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。
ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。
インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。
ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックス
シートサイズ(mm)148×100
インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
ラベル厚(mm)0.12
白色度(%)95程度
坪量(g/m2)160
総厚(mm)0.18
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)
ラベル形状角丸四角(インデックス)
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)112
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100
グリーン購入法適合
関連キーワード