カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(68)
    • 農薬登録なし(非農耕地用)(30)
    • 培養土(22)
    • 農薬登録あり(9)
  • 洗剤・除去剤(30)
    • オフィス・住居用洗剤(19)
    • カビ取り剤(6)
  • 清掃用品(23)
    • ブラシ(5)
  • 学童・教育用品(31)
    • 人体/標本/生物(9)
  • 制御機器(194)
  • 研磨材(169)
  • 事務用品(160)
  • 日用品(118)
  • 卓上消耗品(109)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 建築金物(50)
  • 洗車・清掃(45)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 空調・電設資材(36)
  • 電気材料(32)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 厨房用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 測定用品(17)
  • 食品・飲料(16)
  • 塗料(15)
  • 保管用品(14)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 農具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 医療(7)
  • 溶接用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業服(5)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 家電(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コケ」の検索結果

関連キーワード
1,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Graphene Coating Wax TonyinGraphene Coating WaxTonyin
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
グラフェン配合の固形WAX。強固なグラフェンの被膜を求める方におすすめ。
危険物の類別非危険物
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具カナフジ電工
6,198税込6,818
1組
9日以内出荷
水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。□HP-3Fには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具カナフジ電工
8,498税込9,348
1組
9日以内出荷
水平方向に自在に振れ、接続箇所をつり下げ支持できる金具です。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具カナフジ電工
9,798税込10,778
1組
9日以内出荷
水平、垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁付上下左右自在接続金具カナフジ電工
7,298税込8,028
1組
9日以内出荷
水平・垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。□HP-3Mには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
備考1組
固形燃料 ゆうげ10P 池永鉄工固形燃料 ゆうげ10P池永鉄工
789税込868
1個
8日以内出荷
卓上のお料理にもお使いいただけます。キャンプでの着火材にも使用できます。
材質アルコール寸法(cm)30×10×2.2
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)3.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(200m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
53,980税込59,378
1巻(100m)ほか
当日出荷
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.9/100mピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.35(AWG22)外径(mm)7.9、【ユニット】3.3導体構成(本/mm)44/0.10TA線心数4(2ペア)導体抵抗5.9Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
39,980税込43,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.5/100mピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
LANケーブル カナレ電気LANケーブルカナレ電気
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
当日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
RS422ケーブル カナレ電気RS422ケーブルカナレ電気
69,980税込76,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
Cat6ALANケーブル カナレ電気Cat6ALANケーブルカナレ電気
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
当日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)構造F/UTP導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)1/0.54A絶縁体外径(mm)1導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)ペア数4
エコ仕様LANケーブル カナレ電気エコ仕様LANケーブルカナレ電気
36,980税込40,678
1巻(100m)ほか
当日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)ライトブルー構造F/UTP導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)1/0.54A絶縁体外径(mm)1導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)ペア数4
LAN用ケーブル カナレ電気LAN用ケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)ほか
当日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
メガトン!激浄!外壁用ホイップスプレー ボンド商事メガトン!激浄!外壁用ホイップスプレーボンド商事
629税込692
1本(250g)
4日以内出荷
きめ細かいホイップ泡が汚れを包んで除去します。
用途外壁やタイルについた排気ガス、雨だれ跡、コケの洗浄液性アルカリ性
75Ω同軸マルチケーブル カナレ電気75Ω同軸マルチケーブルカナレ電気
59,980税込65,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
75Ω同軸マルチケーブル カナレ電気75Ω同軸マルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1巻(100m)
当日出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)100チャンネル数5Ch絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
75Ω同軸発泡マルチケーブル カナレ電気75Ω同軸発泡マルチケーブルカナレ電気
68,980税込75,878
1巻(100m)ほか
当日出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
固形グラフィックマーカー PASTA(パスタ) 蛍光5色 コクヨ固形グラフィックマーカー PASTA(パスタ) 蛍光5色コクヨ
1,098税込1,208
1セット(5色)
5日以内出荷
なめらかな描き心地の固形グラフィックマーカーです。紙への裏抜けがしにくい色材や、細かい場所を塗りやすい四角芯、経済的なリフィル式を採用することで、描画材としても、ラインマーカーとしても、手頃で扱いやすい固形グラフィックマーカーです。くり出し式の水性顔料芯を使用しています。
材質軸・キャップ:PP寸法(mm)1本:132×9×11fluorescent blue・fluorescent green・fluorescent orange・fluorescent pink・fluorescent yellow質量(g/本)11線幅(mm)4×7インク水性顔料
充電式ポータブルウォッシャー 京セラ充電式ポータブルウォッシャー京セラ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
【特長】水道や電源のない場所でも2Lペットボトル・バケツ・タンクから吸水できるのでサッと使いたいとき、ちょっとした汚れを落としたいとき、長い時間掃除したいときに便利な軽量・コンパクトでどこにでも持ち運べる充電式ポータブルウォッシャーです。【機能1】呼び水不要(あらかじめ本体とホース内に水を入れて空気をぬく作業)で2Lペットボトルやバケツやタンクかららくらく自吸(吸水)できます。【機能2】工具レス・ワンタッチで接続できます(ペットボトルジョイントでペットボトルと本体をワンタッチで接続、自吸ホースをワンタッチで接続、洗剤ボトルを矢印(右)方向にまわしてかんたん接続)。【機能3】質量1.1kgで女性や年配の方でも軽々使えて片手でらくらくお掃除できます。【機能4】充電器は市販のUSB充電器やモバイルバッテリーなどのUSBポートを使用できます。【機能5】USB充電ケーブルは付属(0.5m)のものか、充電器アダプターの出力電流に対応した市販のケーブル(USB2.0規格準拠・5V2A または3A)を使用できます。
用途【用途】自動車・オートバイ・網戸・サッシなどの洗浄、泥・コケ落とし、ガーデニングの散水、手足洗い。仕様品名コード:580400A、14分・8秒(1充電当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(バケツ・タンク))、60秒(2L)・1秒(1本当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(ペットボトル))付属品3in1ノズル×1・ペットボトルジョイント×1・洗剤ボトル(270mL)×1・自吸ホース6m(ホース固定用クリップ付)×1・USB充電ケーブル(Type-C 0.5m)×1材質ハウジング:ABS+PC、吸水ホース:PVC、ポンプ:アルミ・鉄・樹脂サイズ70・304・307質量(g)1100定格電圧(V)11.1(10.8相当)圧力吐出:1.3MPa温度(℃)許容水:40以下充電時間充電時間:2時間(5V、3A充電時)バッテリー容量(mAh)2000吐出水量1.8L/min高さ(m)吸い上げ:1.5吸水方式バケツ/タンク/ペットボトル(水道水からの吸水は不可)
カッター A 上村工業カッター A上村工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
抜群の切削力と光沢を有します
用途鉄、ステンレス中仕上げ・仕上げ用寸法(mm)65Φ×125質量(g)約850
[冷蔵]日清食品チルド 日清のごんぶと きつね 天ぷら 2種各6個 計12個 日清[冷蔵]日清食品チルド 日清のごんぶと きつね 天ぷら 2種各6個 計12個日清
5,998税込6,478
1セット(12個)
翌々日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 日清食品チルド 日清のごんぶと きつねうどん 201g×6個/[冷蔵] 日清食品チルド 日清のごんぶと 天ぷらうどん 204g×6個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
補修パーツ 底ケース組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 底ケース組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
89日以内出荷
対応機種PFH-BT
ホイールナットインジケーター ModesホイールナットインジケーターModes
4,398税込4,838
1袋(20個)
4日以内出荷
8穴および10穴のISO規格ホイールナット(M22)用目視確認だけでナットの緩み判定が可能。判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。簡単かつ正確な点検が可能。独自設計により、誰でも簡単に素手で組付け可能。組付け時のコケを抑制し、セットが容易に。裏表を間違えない形状。ホイール意匠に馴染むデザイン。
材質ポリエチレン温度(℃)【融解】105寸法A(mm)41.3適合サイズ(mm)【ナット】33寸法B(mm)52.6寸法C(mm)20入数(個)20
タイラバサビキ サバ皮 鱗ケイムラ&グリーン HAYABUSAタイラバサビキ サバ皮 鱗ケイムラ&グリーンHAYABUSA
399税込439
1個
7日以内出荷
艶めかしく妖しい発色のケイムラサバ皮に鱗模様をプリントし、なめらかな動きにリアルさをプラス。さらに実績の高い緑サバ皮をMIXして、魚の捕食本能を刺激します。
排水ポンプ(水槽用水替えポンプ) ナリカ排水ポンプ(水槽用水替えポンプ)ナリカ
5,500税込6,050
1セット
16日以内出荷
水槽の水替えがワンタッチでスピーディにできる砂掃除が観賞魚や水槽内の水草をそのままにして行えます。ガラスクリーナーを取付けて、コケ取りも簡単。
付属品ガラスクリーナー(コケ落とし)、水道ホース用アタッチメント、水道ホース(5m)適合【水槽】小型水槽~幅600mm水槽(水深約240~400mmまで)電源(個)単2乾電池2(別売)組立寸法(mm)約95×620
アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム?水性防水塗料アトムハウスペイント
1,598税込1,758
1缶(0.4kg)
4日以内出荷
アトム水性防水塗料専用の下塗り剤です。下地がウレタン防水素地または塩ビシート防水の場合に使用します。旧塗膜塗り替え(トップコートがしっかり残っている場合)であれば下塗剤は不要で、中塗り工程からスタートできます。
使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。タイプ専用ウレタンプライマー塗り面積(m2)20~25希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.41L油性 or 水性油性特性防水危険物の性状非水溶性
アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム?水性防水塗料アトムハウスペイント
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
8m2の防水塗装に必要な下塗り・中塗り・トップコート・防滑材が全て入った水性防水塗料セットです。
用途【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーキングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。セット内容ウレタンプライマー0.4kg×2/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.82L危険物の性状非水溶性
[冷蔵]雪印メグミルク クリーム&コーヒー カフェラテ 2種詰め合せ 各5個 計10個 雪印メグミルク[冷蔵]雪印メグミルク クリーム&コーヒー カフェラテ 2種詰め合せ 各5個 計10個雪印メグミルク
2,798税込3,022
1セット(10個)
翌々日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 雪印メグミルク クリーム&コーヒーゼリー 110g×5個/[冷蔵] 雪印メグミルク クリーム&カフェラテゼリー 110g×5個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で9日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
[冷蔵]雪印メグミルク 栗原さんちのおすそわけ 3種詰め合せ 各5個 計15個 雪印メグミルク[冷蔵]雪印メグミルク 栗原さんちのおすそわけ 3種詰め合せ 各5個 計15個雪印メグミルク
3,598税込3,886
1セット(15個)
翌々日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 雪印メグミルク 栗原さんちのおすそわけ あなたと食べたいカスタードプリン 107g×5個/[冷蔵] 雪印メグミルク 栗原さんちのおすそわけ ミルク大好きパンナコッタ 85g×5個/[冷蔵] 雪印メグミルク 栗原さんちのおすそわけ 今日もいいことありそうミルクジャムプリン 85g×5個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
ギターNEW 固形えのぐ 12色 寺西化学ギターNEW 固形えのぐ 12色寺西化学
869税込956
1セット
翌々日出荷
園児・小学校低学年から大人の方まで、幅広くお使いいただける固型の水彩絵具です。12色のセットに画筆が1本付属しています。絵手紙を描くときや屋外スケッチの創作のおともに。水に溶けやすく、鮮やかな発色。重色も混色も思いのまま。水の使い方により、透明調にも不透明調にもできる。絵筆もまとめて持ち運びができ、野外スケッチにも便利。塗り始めの準備や後片付けが簡単。
しろ/うすだいだい/きいろ/おうどいろ/だいだい/あか/きみどり/みどり/ちゃいろ/むらさき/あお/くろ
【冷凍】Dolceze 黒蜜きな粉ケーキ 520g ドルチェーゼ【冷凍】Dolceze 黒蜜きな粉ケーキ 520gドルチェーゼ
2,398税込2,590
1セット(1個)
6日以内出荷
アーモンドをトッピングし、黒蜜のすっきりとした甘さときな粉の香ばしさが感じられるケーキです。冷蔵庫で解凍してそのままお召し上がりください。同工場では、そば、落花生、えび、かに、オレンジ、カシューナッツ、キウイフ ルーツ、牛肉、くるみ、ごま、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、桃、やまいもを含 む製品を製造しております。
備考冷凍
有楽製菓 チョコケーキ 2枚x10 有楽製菓有楽製菓 チョコケーキ 2枚x10有楽製菓
699税込755
1セット(10個)
6日以内出荷
丸く焼き上げた表面がサクサク、中身がフワフワのスポンジ生地に、チョコレートをコーティングしました。シンプルな味わいですが、どこか懐かしさのある商品です。
保存方法常温
外壁ブラシF アズマ工業外壁ブラシFアズマ工業
3,598税込3,958
1本
11日以内出荷
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。柄につなげれば手の届かない外壁等の高い場所の掃除ができます柄は別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」機能のついた柄をお買い求めください材質ヘッド:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 ブラシ:PET 柄:アルミ質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×1675
外壁ブラシH アズマ工業外壁ブラシHアズマ工業
1,898税込2,088
1本
11日以内出荷
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)手の届かない外壁等の高いところの清掃の便利です。柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。軽くてさびにくいアルミ柄です材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂 ブラシ:PET質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×192
固形アラビック ヤマト(機構部品)固形アラビックヤマト(機構部品)
1,598税込1,758
1箱(20本)
翌々日出荷
ソフトタッチで塗りあじなめらかな、スティックのりです。酸化しにくく紙や写真の劣化を防ぐAcid-Free対応です。ペンケースに入るミニサイズです。
用途紙・写真等にきれいに貼れます。トラスコ品番349-5732長さ(mm)71容量(g)5直径(mm)16
背中ぬりっこ 化粧箱 ASH-30シリーズ 旭電機化成背中ぬりっこ 化粧箱 ASH-30シリーズ旭電機化成
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
肩などの塗りにくい部分に容器タイプの薬を塗ることができます。容器の形、大きさに合わせてホルダー部分を調節できます。
寸法(mm)100×286×44質量(g)78
関連キーワード
...