極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付
適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所屋内
タイプ1連用
使用場所屋内
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
プレートラウンド
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
色ホワイト
材質(ボディ)ABS樹脂
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色セラミックホワイト
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
色ミルキーホワイト
色(マンセル値)5Y8.3/1
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部
色ニューホワイト
線径(Φmm)(最大通線可能)9まで
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)約0.07
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コスモシリーズワイド21
付属品耐火ブランクチップ2個
色ホワイト
種類簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質ABS樹脂
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
色ミルキーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(mm)44×22.7×11
1個
¥74
税込¥81
欠品中
仕様スイッチ取付枠用
種別トリプル
関連キーワード