33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付 適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様埋込型 セラミックホワイト タイプ「LAN」表示付 規格CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体)PBT/PC/ナイロン 質量(g)194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷


周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の1連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 厚さ(mm)9 質量(g)約71 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。 コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 厚さ(mm)9 質量(g)約97 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の2連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)116×120 厚さ(mm)9 質量(g)約116 付属品取付ビス
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製の、1列用のデコラティブなデザインで存在感のあるコンセントプレート。 コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 厚さ(mm)9 寸法(幅W×高さH)(mm)81×142
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の3連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)162×120 厚さ(mm)9 質量(g)約135 付属品取付ビス
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製の、3列用のコンセントプレートです。 コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)162×120 厚さ(mm)9 質量(g)約235 付属品取付ビス
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷

1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

1セット(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷

ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格AC6A 100V用 結線方式ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 白・緑 タイプ埋込扉付コンセント コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
419 税込461
欠品中

1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)