真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランクタップ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×238×8
材質シリコンゴム
質量(g)40
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法L(mm)50
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)40
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 316
材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格チューブエンド
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)1000
主要材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格テーパーねじ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格チューブエンド
材質(継手)SUS 316L
材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格テーパーねじ
材質(フランジ)SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
Oリングバイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途NW/KFフランジ(金属配管)用 アウターリング付きは内圧用途に使用されます
材質(アウターリング)SUS 304、(インナーリング)SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
内面処理バフ #400
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法A(mm)70
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランク
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
NW/KF ティー、ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
最高使用温度(℃)350
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ホウケイ酸ガラス
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)0.15
材質(フランジ)SUS 316
材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW16
寸法A(mm)17
寸法B(mm)13
Oリングバイトン(R)
材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナット・ワッシャーのセット
用途フランジを固定するためのボルト類です。
主要材質SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格VCR(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
ボルト・ワッシャーのセット
用途フランジを固定するためのボルト類です。
主要材質SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)60
最高使用温度(℃)150
材質(ボディ)SUS 304
材質(フランジ)SUS 304
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)65
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質SUS 304
Oリングバイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ