25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモ石油コスモ バック
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途ロータリーポンプ全般、キニー型 仕様【熱安定度(170℃/24hr)】合格 容量(L)18 引火点(℃)256 流動点(℃)-17.5 動粘度(mm2/s)40℃:73.51、50℃:46.01 蒸発量(%)0.001以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数98 密度(g/cm3 at15℃)0.8834 色(ASTM)0.5 酸価(mgKOH/g)1
1缶(18L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途全般に適合 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 動粘度(mm2/s)71.0(40℃) 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5) 適合範囲ポンプ
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa)) 適合範囲ポンプ 仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下 流動点(℃)-10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。 高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。 水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。 高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。
用途油回転式真空ポンプ用潤滑油 色相L 0.5 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 真空到達度0.4Pa以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油 仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(20L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

湿性で体の各部を温める温熱用パックです。 熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00237000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空包装機用オイル コスモタービン VG32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,389 税込2,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VG32-500mLx3 真空包装機用オイル コスモタービン#32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×3本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VG100-2Lx3 真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型真空包装機専用のオイルです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性
1セット(2L×3本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。 厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品フィジオパックカバー 材質ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)