取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターU字型石英管ヒーター
温度制御サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間1年
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式強・中・弱温度切替
ヒーター石英管
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
共用ドライバー1本で取り換え簡単。
手元で温度調節ができる電子コントローラー付。
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)約3
コードKE21D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
保証期間1年
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
ヒーターU字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)3.3
コードKES26D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間1年
仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード
質量(kg)約2
消費電力(W)600
電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)
寸法(cm)27×24×17.5
発熱体石英管
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50
トラスコ品番136-2591
質量(kg)0.9
材質(本体)耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(裏板)鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)290
質量(kg)2.1
高さ(mm)48
奥行(mm)290
コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71
ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)
安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ
ヒーターU字形カーボンヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70
枠寸法(mm)取付枠:290×290
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
発熱体ハロゲンヒーター
温度調節手元電子コントローラー
安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)約3
保証期間1年
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)290
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
奥行(mm)290
消費電力(W)500
コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)4.5
タイプ足置OK
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×40~42.6×14.5
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
トラスコ品番553-7691
幅(mm)290
高さ(mm)41
奥行(mm)290
電源(V)単相100
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)600
適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140
高さ(cm)33
こたつ用取替えヒーター
取付枠サイズ:29cm角 専用
ドライバー1本で取り換え簡単
コントローラー:中間入切スイッチ
温度制御:サーモスタット
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)1
消費電力(W)300
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字型石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.5
消費電力量(Wh)(強)約112、(弱)約48
取扱説明書(4.66MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約3.5円、(弱)約1.5円
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書
材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】
厚さ(mm)【搭載ファン】25
色(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒
タイプファン付スペースヒーター
使用環境温度(℃)-30~+30
保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)
過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト
使用環境湿度(%)85以下(非結露)
適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)
軸受種類ボールベアリング
こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)3
ヒーターU字形ハロゲンヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
¥9,490
税込¥10,439
5日以内出荷
フラットヒーターで足元スッキリ!カジュアルこたつ。新生活や一人暮らしにピッタリなサイズ。適度なスペースを確保しつつ、圧迫感を抑えた程よいサイズ感。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使える。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分けられる。フラットヒーター200W。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。日本の冬を長い間暖めてきた、安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。フラットヒーターは面で発熱するため、足元をよりムラなく均等に暖めることが可能。やさしい暖かさが特徴なので熱すぎないこたつがお好みの方にオススメ。付属のコントローラーで運転のON/OFFと温度調節を手元で操作できる。温度はダイヤルで弱から強までを無段階で調節可能。
用途こたつ、テーブルとして。暖房 冬物 在宅勤務 テレワーク パーソナルこたつ フラットヒーター
質量(kg)12
色ブラック
消費電力(W)最大200、最小60
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)3
型番MCR-200E(D)
安全装置温度ヒューズ129度・2個
ヒーターカーボンヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
取扱説明書(0.76MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39
組立時間約10-20分
取扱説明書(1.06MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。
色灰
質量(g)約220
スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ
定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7A
コード長さ(m)3
プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)3
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
135×80cm 長方形 4人用のダイニングにぴったりなこたつ
コード収納ボックス付き
テーブルとしても年中使用できるデザイン
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計
高級感のある木目天板
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル
材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
質量(kg)25
消費電力(W)600
電源100V (50Hz/60Hz)
ヒーターMHU-601E
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×70
取扱説明書(0.88MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途通勤・お買い物など普段のおでかけに
色ブラック
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC
質量(g)62(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2800
使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×36.5(継脚時41.5)
ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36.5(継脚時41.5)
80×80cm 正方形 2人用のダイニングにぴったりなこたつ
コード収納ボックス付き
テーブルとしても年中使用できるデザイン
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計
高級感のある木目天板
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル
材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
質量(kg)19
消費電力(W)600
電源100V (50Hz/60Hz)
ヒーターMHU-601E
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×70
取扱説明書(0.88MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36.5(継脚時41.5)
足元の空間が広いフラットヒーター採用のこたつ!落ち着いた色合いで、リビングに和室に、いろんなお部屋にマッチします。均一で広い発熱面。発熱効率の良い面状発熱カーボンヒーター。お洒落なアンティーク調天板はエンボス加工で木目を表現。布団を使わないときは天板が固定できるので、センターテーブルとしてもおすすめ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×39
消費電力(W)200
質量(kg)10
ヒーターフラットカーボン
温風機能なし
コード手元コントローラー
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
電源(V)100(50Hz/61Hz)
消費電力(W)500
本体質量(kg)23.2
型番ヒーター:NCHF-500
電源コード(m)3
保証期間1年間
電気代の目安1時間あたり:(強)7.44円、(弱)3.41円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
取扱説明書(4.07MB)
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)20
型番ヒーター:NCH-300
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット
電源(V)100(50Hz/61Hz)
消費電力(W)500
本体質量(kg)23.2
型番ヒーター:NCHF-500
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)7.44円、(弱)3.41円
組み立て不要。届いてすぐに使えるこたつ&チェア&布団の3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。こたつチェアは座面の高さを3段階調節可能。天板ラウンド加工。コード収納ボックス、コードフック、天板固定ネジ付き。
用途こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。コタツ/炬燵/こたつ/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/冬物家電/正方形/一人暮らし/一人用こたつ/ハイタイプこたつ/こたつ布団/コタツ/テーブル/おしゃれ/組み立て簡単/工具不要
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
型番ヒーターユニット:MS-303H
保証期間1年
取扱説明書(4.71MB)
カジュアルこたつと、こたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。 こたつ掛け布団セット こたつ布団セット こたつセット 長方形 こたつ布団 こたつ掛け布団 フランネル生地 コタツ こたつ 炬燵
電源(V)100(50Hz/61Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)17
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年間
電気代の目安2時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)3
ヒーターフラットヒーター
保証期間1年
脚の種類継脚タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ