UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプ部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
トラスコ品番458-7995
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)63
注水口内径(mm)150
1個
¥69,980
税込¥76,978
76日以内出荷
耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途非常用品や防除に灌水に使用可能。
トラスコ品番458-7987
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)27.5
排水口内径35
注水口内径(mm)360
商品タイプ本体
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途灯油の運搬に。
材質ポリエチレン(PE)
奥行(mm)335
攻撃型超鋭シワリ鈎。泳がせ、引き釣り泳がせ、引き釣りetc…、いかなる釣法にも対応し、オールマイティーに使用できる短軸早掛型シワリ鈎。ノンメッキの超鋭鈎先と、ジャストワンコア譲りのやや広めなフトコロが、あたりの弱い鮎でもしっかりとキープ。トータルバランスにも非常に優れた鈎に仕上がっています。掛かりの早さとキープ力の高さを体感してください。【島啓悟のひとこと】。普段の釣りでは、ストレート鈎を使用することが多いのですが、どうしても泳がせ釣りの場合、石を拾ってしまうケースに遭遇します。そのような時、シワリ鈎を使うのですが、自分は、いつも攻めの釣りを意識しているので、ただのシワリ形状では、満足できませんでした。そこで今回発売される「谺(こだま)」は、短軸形状により軽さと早い掛かりを可能とし、シワリの中でも攻めの釣りを実現することができました。「谺(こだま)」がでたことで、ストレートとシワリの使い分けがより明確となり、攻撃パターンが広がりそうです。【松本一平のひとこと】。数あるシワリ形状の鈎がラインナップされる中、もっとも自分の理想とするシワリ形状に近づいたのが谺(こだま)。テスト段階時、鮎釣は循環の釣りなので、シーズン初期は6~6.5号を主に使い、掛かってくる鮎のダメージを軽減させることを意識した。実際、掛かり傷は浅く、オトリを元気な状態で操作することができた。7~7.5号は終盤の皮が固い状態の鮎に使用した時も、しっかりと掛かり保持力に優れていたので、シーズン通して使える鈎だと実感している。
形態バラ
極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)25
直径(Φmm)ワン:23
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
色ブルー
取手なし
商品タイプフタ
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質ポリエチレン
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。
機能的なオープントップタイプです。
容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます
容量(L)220
仕様取手なし
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)10
色ブルー
外径×高さH(Φmm×mm)586×978
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質PE
極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8
質量(g)25
直径(Φmm)ワン:23
IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
仕様パッキン付き
タイプ部品
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
コダマ樹脂製品のキャップ仕様容器の口部内径50mmに装着可能。
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。
取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。
適合(六角レンチ)12mm
セット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属
材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-30~130
耐圧力(MPa)2
適合流体水・湯・油・蒸気
タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
タイプ部品
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
材質ニトリルゴム(NBR)
セット内容説明書付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ