20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数片口 ノズルなし コックなし 取手なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) グレー 口数片口 ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし 適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 寸法(mm)H20×W60×D60 高さ(mm)19 質量(g)14 内径(Φmm)40 外径(Φmm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 パッキンあり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) タイプコック無し 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-01
1本
4,524 税込4,976
当日出荷

遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) グレー 口数片口 ノズルなし コックなし 取手あり
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)