51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数片口 ノズルなし コックなし 取手なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ 質量(kg)63 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

トラスコ品番106-1296 タイプ部品 アズワン品番64-5019-56
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番106-1299 タイプ部品 アズワン品番64-5019-57
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 トラスコ品番458-7995 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ 質量(kg)63 注水口内径(mm)150
1個
69,980 税込76,978
76日以内出荷

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。 イエロー 規格排水口なし 商品タイプ本体
1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
仕様パッキン付き タイプ部品
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
タイプ部品
1個
649 税込714
6日以内出荷

耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途非常用品や防除に灌水に使用可能。 トラスコ品番458-7987 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)27.5 排水口内径35 注水口内径(mm)360 商品タイプ本体
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

種別たて型 (排水口加工品・ソケット付) 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷


1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POM120に使用します蓋のパッキンとなります。
タイプ部品
1個
699 税込769
8日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:ポリエチレン
1箱(4本)ほか
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:フッ素樹脂
1箱(4本)ほか
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)