カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,980)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(194)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(579)
  • 配管・水廻り設備部材(173)
    • ボールバルブ(34)
    • 小型ボールバルブ(20)
  • バッテリー・電装(14)
    • バッテリー補充液(精製水)(10)
  • 農業機械(860)
    • 動力式噴霧器パーツ(71)
  • 自動車用オイル・ケミカル(61)
    • 注油機器(46)
  • 農業・園芸資材(99)
    • ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具(50)
  • 測定用品(268)
    • 圧力・流量測定その他関連用品(25)
  • 医療(1,986)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,262)
  • 作業服(1,139)
  • オフィス家具(758)
  • 店舗什器・備品(443)
  • 卓上消耗品(358)
  • バイク純正部品(318)
  • 自動車純正部品(273)
  • トラック純正部品(213)
  • 厨房用品(147)
  • 溶接用品(111)
  • 船舶用品・漁業資材(109)
  • 学童・教育用品(102)
  • 日用品(100)
  • 縫製用品(100)
  • 安全標識(96)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 救急・衛生(80)
  • 自動車補修部品(74)
  • 家電(70)
  • 清掃用品(66)
  • バイク部品(54)
  • 自転車部品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 保管用品(44)
  • 切削工具(44)
  • 洗剤・除去剤(43)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • 防災用品(41)
  • エンジン工具(40)
  • 介護用品(39)
  • 食品・飲料(39)
  • 作業工具(39)
  • 事務用品(33)
  • 電動工具(33)
  • 洗車・清掃(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • ヘルスケア(23)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 物流用品(17)
  • 理美容(17)
  • 梱包用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 住設機器(13)
  • 制御機器(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 安全保護具(11)
  • 塗料(10)
  • カー用品(10)
  • 手袋(10)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 研磨材(8)
  • 電気材料(7)
  • 農具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • テープ(6)
  • 安全用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 完成車(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コック」の検索結果

12,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コック フリーコンテナ 用 モノタロウコック フリーコンテナ 用モノタロウ(76件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途モノタロウ 20LフリーコンテナBOX用RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タフテナー(強化タイプ)用 オプション アズワンタフテナー(強化タイプ)用 オプションアズワン(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
ユニオンコンテナー用部品 アズワンユニオンコンテナー用部品アズワン(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
W-20用コック TRUSCOW-20用コックTRUSCO(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
ポリコック サンプラテックポリコックサンプラテック(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
ノズルコック BOLLノズルコックBOLL(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
コック バッグインボックス用 小 モノタロウコック バッグインボックス用 小モノタロウ(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バロンボックス用 オプション 瑞穂化成工業バロンボックス用 オプション瑞穂化成工業(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出質量(g)20種別コンテナ用コックトラスコ品番280-2431材質ポリエチレン(PE)
ポリコック(HDPE) アズワンポリコック(HDPE)アズワン(6件のレビュー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
メートルコック カクダイメートルコックカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ) 水回りの部品などで重宝します。
材質黄銅
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(84件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム業務用 JCMコックシューズジェーシーエム(71件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
コックシューズ 厨房用 モノタロウコックシューズ 厨房用モノタロウ(149件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷
靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。 インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。 甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。
用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など足幅3E材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約240(26.0の場合)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
コック付きブレーキオイル缶 ジャパンペールコック付きブレーキオイル缶ジャパンペール(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
欠品中
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用 ニイタカ除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用ニイタカ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
効果除菌、消臭質量(g)10アズワン品番64-8393-01
アポロコック(ソケット) 小池酸素工業アポロコック(ソケット)小池酸素工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用タイプワンタッチタイプ寸法H(mm)19寸法F(mm)14規格小池ミニコック主な用途調整器用RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶コック ノーブランドドラム缶コックノーブランド(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)接続口径50A全長(mm)235
アポロコック アセチレン用プラグ 小池酸素工業アポロコック アセチレン用プラグ小池酸素工業(7件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用寸法H(mm)19仕様燃料ガス用主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶用 40Φ ノズルコック セット ベリカ一斗缶用 40Φ ノズルコック セットベリカ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
一斗缶用 (40Φ) ノズルコック 一斗缶がそのままタンクに早変わり!一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ!液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロスを削減し無駄なく作業効率もUPします。一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック!作業効率UP! 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能。
材質コック本体/PE、アタッチメント・リング/PP
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
(90)ミッションフィラーコックG/K ダイハツ(90)ミッションフィラーコックG/Kダイハツ(23件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
プロノズル(Bctype)コック 栄ヒルズプロノズル(Bctype)コック栄ヒルズ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804
ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付モノタロウ(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
カプラータイプ小池ミニコック仕様ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コック付三ツ又ジョイント(裸) タカギコック付三ツ又ジョイント(裸)タカギ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。内径(Φmm)12~15仕様通水、止水の切替コック付きトラスコ品番818-7500質量(g)98接続方式ホース-ホース-ホース主要材質ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
水缶エアコック プラテック水缶エアコックプラテック(12件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水缶専用
口径(Φmm)50
ドレンコック モノタロウドレンコックモノタロウ(47件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
ハイタッチコック 永田製作所ハイタッチコック永田製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コックシューズ セーフティ KAZENコックシューズ セーフティKAZEN(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷から7日以内出荷
レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。 「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。
足幅3E仕様強化プラスチック、カップインソール形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)PU(耐加水分解)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)約260機能耐滑性、軽量JIS規格JIS規格L級適合材質(先芯)樹脂性別男女兼用甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
アポロコック(ソケット) 小池酸素工業アポロコック(ソケット)小池酸素工業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(41件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷から8日以内出荷
先芯入り耐滑コックシューズ TULTEX(タルテックス)先芯入り耐滑コックシューズTULTEX(タルテックス)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から3日以内出荷
耐滑機能をアップさせた、柔らかな履き心地のコックシューズ。 耐油・耐滑底
材質合成皮革形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
18-8ピーコック共柄ストレーナー タケコシ18-8ピーコック共柄ストレーナータケコシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質本体・ハンドル:18-8ステンレスメッシュ14メッシュ
次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm) レバーコック付き CRS次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm) レバーコック付きCRS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10L)
当日出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
コック付ホースジョイントニップル(裸) タカギコック付ホースジョイントニップル(裸)タカギ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7481高さ(mm)105質量(g)48内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクター全種類
扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業扁平缶ケミカルコック付瑞穂化成工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合関連資料耐薬データ
三方コネクターコック付(裸) タカギ三方コネクターコック付(裸)タカギ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2方向へ分水できるコック付コネクターです。
トラスコ品番392-4737
...