H型ハンドルコックです。
ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番256-2154
全長(mm)130
質量(g)175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
予備ゲージパッキン2個付。スパナ付コックハンドルに更にチェーンつき、現場での紛失、携帯忘れが減りとても便利です。
全長(mm)200
チェーン長(mm)550
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
規格コ-テイングブミドリ
部品名称コツクハンドル
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.62MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-F616M-DL 分水器部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.4、SSA-F615DX 分水器部品_No.10、SSA-α1001S 分水器部品_No.3、SSA-α500 調圧弁部品_No.4、SSA-F615 分水器部品_No.4、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.52、SSA-S611VT 分水器部品_No.13、SSA-F616 分水器部品_No.11、SSA-S602DX(4) 分水器部品_No.13、SSA-S602DXVT 分水器部品_No.4、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.4、SSA-F600I 分水器部品_No.19、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.10、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.4、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.13、SSA-G600 分水器部品_No.19、SSA-F616(4) 分水器部品_No.11、SSA-S611KP 分水器部品_No.13など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格コ-テイングブミドリ
部品名称コツクハンドル
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB)
図解NoSSA-K500 分水器部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.41、SSA-α1002ST 分水器部品_No.14、SSA-α602M 分水器部品_No.13、SSA-α602 分水器部品_No.13、SSA-M500 分水器部品_No.14、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.41、SSA-K400A 分水器部品_No.13、エクセル500 分水器部品_No.13、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.41、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.38、SSA-M500DX 分水器部品_No.14
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。
色黒
材質(本体)ポリエチレン
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345
材質(部品)ポリプロピレン
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
トラスコ品番816-5456
用途TO-124TKに適合します。
材質SUS304
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
材質ステンレス鋳物(SUS304)/クロロプレンゴム(CR)/天然ゴム(NR)
適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続R
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
用途TO-124TKに適合します。
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途TO-124TKに適合します。
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質ステンレス(SUS304)
適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
特大の排水トラップです。
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
ねじRc3/8×Rc3/8
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
材質ニトリルゴム(NBR)
適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)20
種別コンテナ用コック
トラスコ品番280-2431
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質紙
適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)
接続部のサイズG2
直径×高さ(mm)186×245.5
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
材質天然ゴム(NR)
適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
材質【本体】ステンレス鋳物(SUS304)【フランジ・ハンドル・中カゴ】ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
直径×高さ(mm)112×106.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ