「コック付き タカギ」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
用途ホースとニップル接続用 トラスコ品番792-9099 材質(主要部)ABS樹脂 高さ(mm)125 質量(g)79 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径12mm~15mm、外径21mmまで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様水・止水の切替コック付 トラスコ品番381-3959 材質ABS樹脂 高さ(mm)115 質量(g)93 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 内径(Φmm)12~15 仕様通水、止水の切替コック付き トラスコ品番818-7500 質量(g)98 接続方式ホース-ホース-ホース 主要材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
用途洗車・清掃に。 トラスコ品番388-8402 全長(mm)187 高さ(mm)187 耐熱温度(℃)60℃ 適合プラグタカギ製コネクター 適合ニップルタカギ製ニップル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 トラスコ品番381-3827 材質ABS樹脂 高さ(mm)105 質量(g)48 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番149-1707 材質/仕上ABS、EPDM 高さ(mm)43 質量(g)21 取付ねじG1/2管用平行メスネジ 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷


延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コネクタ付 トラスコ品番381-3843 材質ABS樹脂 高さ(mm)コネクタ接続時/148 質量(g)88 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7481 高さ(mm)105 質量(g)48 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクター全種類
1個
899 税込989
当日出荷


ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コック付 トラスコ品番381-3835 材質ABS樹脂 高さ(mm)125 質量(g)69 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。 トラスコ品番701-2475 高さ(mm)120 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ推奨 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個(1個)
1,198 税込1,318
当日出荷

手元で止水ができるコック付きニップルです。タカギ製のニップル及びコネクタに適合しております。手元で止水ができるコック付きニップルです。ホースリールのコネクターと洗車ブラシの間に接続することで一時止水ができます。
トラスコ品番683-9386 適合コネクタタカギ製コネクタ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂 接続方式ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
1個
599 税込659
当日出荷

コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ 動画あり
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
欠品中


通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コック付 トラスコ品番361-1574 材質ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm)110 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7482 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト 適合ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)~16.5 材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス 本体:ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
1個
1,398 税込1,538
欠品中